Page 190 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 190
Vodicí lišty
Vodicí lišty TKVD..-W
Vodicí lišty TKVD..-W, pro sestavy čtyřřadých lineárních oběhových kuličkových ložisek a lišt KUVE..-W, široké vodicí lišty.
Kód objednávky
C6151593
C6151599
C2283065
C6151612
C6151619
Číslo Dílu
TKVD15-W
TKVD20-W
TKVD 25 W G3
TKVD30-W
TKVD35-W
Celková výška
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
Celková šířka
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1200 mm
1980 mm
1980 mm
2000 mm
2960 mm
Cena každého Kč
12722,53
13392,14
13392,14
14061,74
14731,35
Vodicí lišty TKVD..-W-U
Vodicí lišty TKVD..-W-U, pro sestavy čtyřřadých lineárních oběhových kuličkových ložisek a lišt KUVE..-W, široké vodicí lišty, vhodné pro spodní montáž šrouby.
Kód objednávky
C6151594
C6151600
C6151606
C6151613
C6151620
Číslo Dílu
TKVD15-W-U
TKVD20-W-U
TKVD25-W-U
TKVD30-W-U
TKVD35-W-U
Celková šířka
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
Celková výška
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
1200 mm
1980 mm
1980 mm
2000 mm
2960 mm
Klecové kuličkové vedení LM, globální standardní velikost, model SHS
• 4cestné rovnoměrné zatížení
• Možnost samočinného nastavení • Globální standardní velikost
• Nízké těžiště, vysoká tuhost
2
Kód objednávky
C2278808
C2290542
C2280599
C2280600
C2280601
C4600391
C2282893
C2280602
C2280603
C2277030
C2282242
C2280604
C2280605
C4600417
C2277864
C2280813
C2283341
C1443610
C2277865
C2277866
C2277867
C2287899
C2282968
C1443700
C2276266
C2287681
Číslo Dílu
SHS15V1SS
SHS15LV1SS
SHS15C1SS
SHS15LC1SS
SHS15R1SS
SHS20V1SS
SHS20LV1SS
SHS20C1SS
SHS20LC1SS
SHS25V1SS
SHS25LV1SS
SHS25C1SS
SHS25LC1SS
SHS25R1SS
SHS25LR1SS
SHS30V1SS
SHS30LV1SS
SHS30C1SS
SHS30LC1SS
SHS30R1SS
SHS30LR1SS
SHS35V1SS
SHS35LV1SS
SHS35C1SS
SHS35LC1SS
SHS35R1SS
M
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
55 mm
W
34 mm
34 mm
47 mm
47 mm
34 mm
44 mm
44 mm
63 mm
63 mm
48 mm
48 mm
70 mm
70 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
90 mm
90 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
100 mm
100 mm
70 mm
L
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79 mm
98 mm
79 mm
98 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
122 mm
152 mm
122 mm
152 mm
122 mm
B
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
26 mm
32 mm
32 mm
53 mm
53 mm
35 mm
35 mm
57 mm
57 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
72 mm
72 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
82 mm
82 mm
50 mm
Jmenovité základní dynamické C zatížení
26 mm 14,2 kN
34 mm 17,2 kN
30 mm 14,2 kN
30 mm 17,2 kN
26 mm 14,2 kN
36 mm 22,3 kN
50 mm 28,1 kN
40 mm 22,3 kN
40 mm 28,1 kN
35 mm 31,7 kN
50 mm 36,8 kN
45 mm 31,7 kN
45 mm 36,8 kN
35 mm 31,7 kN
50 mm 36,8 kN
40 mm 44,8 kN
60 mm 54,2 kN
52 mm 44,8 kN
52 mm 54,2 kN
40 mm 44,8 kN
60 mm 54,2 kN
50 mm 62,3 kN
72 mm 72,9 kN
62 mm 62,3 kN
62 mm 72,9 kN
50 mm 62,3 kN
Jmenovité základní statické zatížení
24,2 kN
31,9 kN
24,2 kN
31,9 kN
64,7 kN
38,4 kN
50,3 kN
38,4 kN
50,3 kN
52,4 kN
64,7 kN
52,4 kN
64,7 kN
66,6 kN
88,8 kN
66,6 kN
88,8 kN
66,6 kN
88,8 kN
96,6 kN
127 kN
96,6 kN
127 kN
96,6 kN
127 kN
126 kN
Cena každého Kč
3420,19
***
***
***
3569,06
1198,03
1471,70
***
***
***
1852,03
3980,79
1852,03
1168,27
***
***
***
1893,37
2191,02
1704,03
***
***
***
4944,45
***
***
178
www.brammer.biz
Lineární pohyb
110308
55937
110306