Page 170 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 170
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Lineární kuličková ložiska KS..-PP
Lineární kuličková ložiska KS..-PP, přírubová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C1434718 C1434720 C1434722 C1434724 C1434726 C1434728 C1434730
Číslo Dílu FW
KS12-PP 12 mm KS16-PP 16 mm KS20-PP 20 mm KS25-PP 25 mm KS30-PP 30 mm KS40-PP 40 mm KS50-PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Cena každého LKč
Lineární kuličková ložiska KSO
D FW
L
Lineární kuličková ložiska KSO, nezakrytá, mezerová těsnění na obou stranách.
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Celková délka
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Celková délka
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
1273,27 1302,65 1610,79 1591,29 1631,40 2632,01 2783,22
Cena každého Kč
1335,28 1468,67 1942,98 2146,92 2511,21 2795,67 5343,95
Cena každého Kč
1587,46 1511,44 1418,55 2260,73 2351,56 3308,03 5472,48
Cena každého Kč
*** *** ***
1367,79 1868,19 *** ***
Cena každého Kč
*** 939,69 1146,03 *** 1657,07 1888,11 3041,75
Kód objednávky
C1434731 C1434733 C1434735 C1434737 C1434740 C2277790 C2277791
Číslo Dílu FW
KSO12 12 mm KSO16 16 mm KSO20 20 mm KSO25 25 mm KSO30 30 mm KSO40 40 mm KSO50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Lineární kuličková ložiska KSO..-PP
Lineární kuličková ložiska KSO..-PP, nezakrytá, přírubová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C1434732 C1434734 C1434736 C1434739 C1434741 C1434742 C1434743
Číslo Dílu
KSO12-PP KSO16-PP KSO20-PP KSO25-PP KSO30-PP KSO40-PP KSO50-PP
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Řada LBCD - samonaklápěcí, uzavřené provedení
2
LBCD..A bez těsnění
LBCD..-LS s jedním těsněním LBCD..-2LS se dvěma těsněními
Kód objednávky
C3738054 C3348779 C3738058 C3348780 C3738062 C2669182 C3738065
Číslo Dílu
LBCD12A LBCD16A LBCD20A LBCD25A LBCD30A LBCD40A LBCD50A
Řada LBCD - samonaklápěcí, uzavřené provedení
LBCD..A bez těsnění
LBCD..-LS s jedním těsněním LBCD..-2LS se dvěma těsněními
Kód objednávky
C2286104 C2286105 C1435812 C1435816 C1435819 C1435823 C2283655
Číslo Dílu
LBCD12A-2LS LBCD16A-2LS LBCD20A-2LS LBCD25A-2LS LBCD30A-2LS LBCD40A-2LS LBCD50A-2LS
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
158
www.brammer.biz
Lineární pohyb
109685 109682 109680
62907 62865