Page 172 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 172
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Řada LBCR - uzavřené provedení
LBCR..A bez těsnění LBCR..-LS s jedním těsněním
Kód objednávky
C1435870 C2352255 C2494059 C1435848 C3348782 C2274516 C3348783 C3738081 C2289343 C3467215 C1435876
Číslo Dílu
LBCR5A LBCR8A LBCR12A LBCR16A LBCR20A LBCR25A LBCR30A LBCR40A LBCR50A LBCR60A LBCR80A
Vnitřní průměr
5 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
vnejší prumer
12 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
vnejší prumer
22 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Celková délka
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Celková délka
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Cena každého Kč
873,34 1023,09 926,28 987,57 1094,82 1265,65 1810,83 *** *** *** ***
Cena každého Kč
796,24 435,46 947,55
1026,03 1191,40 *** 1655,03 2101,33 2928,54 4440,43 8815,43
Řada LBCR - uzavřené provedení
LBCR..A bez těsnění LBCR..-LS s jedním těsněním
Kód objednávky
C3348784 C3348785 C1435844 C1435849 C1435853 C1435857 C1435861 C1305720 C1435869 C2286109 C1435877
Číslo Dílu
LBCR5A-2LS LBCR8A-2LS LBCR12A-2LS LBCR16A-2LS LBCR20A-2LS LBCR25A-2LS LBCR30A-2LS LBCR40A-2LS LBCR50A-2LS LBCR60A-2LS LBCR80A-2LS
Vnitřní průměr
5 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Lineární kuličková ložiska KBO
2
Lineární kuličková ložiska KBO, nezakrytá. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2280518 C3340099 C1434190 C2282038 C2279764 C3340101 C3340102
Číslo Dílu
KBO12 KBO16 KBO20 KBO25 KBO30 KBO40 KBO50
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Cena každého LKč
D FW
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
1356,39 1722,04 1953,72 2882,47 2963,27 4032,21 6270,08
L
Lineární kuličková ložiska KBO..-PP
Lineární kuličková ložiska KBO..-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2277971 C2277135 C1305176 C2288849 C1305179 C2279765 C1434211
Číslo Dílu FW
KBO12-PP 12 mm KBO16-PP 16 mm KBO20-PP 20 mm KBO25-PP 25 mm KBO30-PP 30 mm KBO40-PP 40 mm KBO50-PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Cena každého LKč
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
1353,45 1699,63 2063,10 1873,33 2027,80 3567,38 5572,71
160
www.brammer.biz
Lineární pohyb
86184 86183 62902 62850