Page 169 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 169
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Lineární kuličková ložiska KN..-B, KN..-B-PP
Lineární kuličková ložiska KN..-B, uzavřená konstrukce, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
Lineární kuličková ložiska KN..-B-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
L
Kód objednávky
C1434591 C2285030 C2285862 C2530944 C3340133 C1305482 C3340134 C1434596 C3340135 C1434598 C3340136 C2285031 C3340137 C2285771
Číslo Dílu FW
KN12-B 12 mm KN12-B-PP 12 mm KN16-B 16 mm KN16-B-PP 16 mm KN20-B 20 mm KN20-B-PP 20 mm KN25-B 25 mm KN25-B-PP 25 mm KN30-B 30 mm KN30-B-PP 30 mm KN40-B 40 mm KN40-B-PP 40 mm KN50-B 50 mm KN50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
870 N 870 N 1040 N 1040 N 1830 N 1830 N 3250 N 3250 N 3950 N 3950 N 6700 N 6700 N 9800 N 9800 N
Jmenovité základní statické zatížení
740 N 740 N 910 N 910 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 3650 N 3650 N 5600 N 5600 N 8300 N 8300 N
Cena každého Kč
821,96 *** 1214,03 *** 1175,04 1260,96 1830,25 1672,32 2097,51 1840,46 2689,92 2531,52 3523,08 4409,60
D
FW
Lineární pohyb
Lineární kuličková ložiska KNO..-B, KNO..-B-PP
Lineární kuličková ložiska KNO..-B, nezakrytá, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
Lineární kuličková ložiska KNO..-B-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
L
Kód objednávky
C2284462 C2284184 C2291538 C2284226 C3340138 C2284426 C3340139 C2284427 C2285032 C2285033 C3340140 C2285034 C2291676 C2285772
Číslo Dílu FW
KNO12-B 12 mm KNO12-B-PP 12 mm KNO16-B 16 mm KNO16-B-PP 16 mm KNO20-B 20 mm KNO20-B-PP 20 mm KNO25-B 25 mm KNO25-B-PP 25 mm KNO30-B 30 mm KNO30-B-PP 30 mm KNO40-B 40 mm KNO40-B-PP 40 mm KNO50-B 50 mm KNO50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
840 N 840 N 1000 N 1000 N 1740 N 1740 N 3100 N 3100 N 3750 N 3750 N 6300 N 6300 N 9300 N 9300 N
Jmenovité základní statické zatížení
640 N 640 N 910 N 910 N 1240 N 1240 N 2260 N 2260 N 2850 N 2850 N 4350 N 4350 N 6500 N 6500 N
Cena každého Kč
1062,44 1328,39 1535,09 1735,03 2290,24 2935,14 3858,40
Cena každého Kč
1218,54 1518,95 1551,81 2025,66 1768,75 1742,86 2241,30 2148,30 2666,11 2843,51 4230,46 3842,44 5739,41 5903,54
D
FW
1
Lineární kuličková ložiska KS
Lineární kuličková ložiska KS, mezerová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C1434717 C1434719 C1434721 C1434723 C1434725 C1434727 C1434729
Číslo Dílu FW
KS12 12 mm KS16 16 mm KS20 20 mm KS25 25 mm KS30 30 mm KS40 40 mm KS50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
D FW
L
2
www.brammer.biz
157
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109678 109676
109670