Page 157 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 157
Kluzná pouzdra
Pouzdro DP4TM
Speciální samomazná bezolovnatá kluzná vrstva splňující směrnice ELV a RoHS, nanesená na pevném ocelovém pásu. DP4TM má vynikající kluzné vlastnosti při domazávání, nízké tření, dobrou chemickou odolnost a dobré samomazné kluzné vlastnosti. S dostupností v široké škále standartních rozměrů, DP4TM je přirozená volba pro mnoho aplikací. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Maximální zatížení p, statické (MPa)
250
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s)
5
Maximální součinitel pv, suché (MPa X m/s)
1
Maximální součinitel pv, mazané olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.04 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.08
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
>200
Mazání:
Samomazny provoz = dobře
Mazání olejem = vynikající
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = dobře
Kód objednávky
C6142179
C6142180
C0741198
C6142181
C3933669
C2431537
C0047851
C0332156
C0048413
C2582894
C0734514
C0038767
C0036591
C0034926
C0034927
C0047984
C0288118
C3007082
C2432894
C0047987
C0036041
C0224882
C0906047
C0047988
C6142182
C0035021
C0035022
C6142183
C6142184
C0287682
Číslo Dílu
0203DP4
0303DP4
0305DP4
0404DP4
0406DP4
0505DP4
0606DP4
0610DP4
0808DP4
0810DP4
1008DP4
1010DP4
1210DP4
1212DP4
1215DP4
1410DP4
1415DP4
1515DP4
1520DP4
1610DP4
1615DP4
1620DP4
1810DP4
1815DP4
2010DP4
2015DP4
2020DP4
2215DP4
2220DP4
2230DP4
Prumer kroužku
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
vnejší prumer
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Šírka B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Cena každého Kč
25,36
28,94
30,04
33,62
35,00
33,62
36,10
43,27
42,17
44,65
49,33
51,81
77,17
86,54
90,40
86,54
96,18
98,66
109,41
96,18
108,31
126,50
100,04
115,48
115,48
127,60
143,31
126,50
154,06
195,12
Kód objednávky
C6142185
C6142186
C0456148
C0035962
C0039288
C2803218
C0055294
C0224895
C2803245
C0590893
C0050842
C0048898
C0286190
C0039905
C1191375
C0053171
C6142187
C0048866
C6142188
C0332720
C6142189
C6142190
C6142191
C6142192
C6142193
C0755745
C2423122
C6142194
C0287468
C6142195
Číslo Dílu
2415DP4
2420DP4
2515DP4
2525DP4
2530DP4
3020DP4
3030DP4
3040DP4
3240DP4
3520DP4
3530DP4
4020DP4
4030DP4
4050DP4
4530DP4
4550DP4
5020DP4
5040DP4
5540DP4
6040DP4
6070DP4
6530DP4
7050DP4
7070DP4
8060DP4
8080DP4
90100DP4
95100DP4
10060DP4
100115DP4
Prumer kroužku
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
vnejší prumer
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
Šírka B
15 mm
20 mm
15 mm
25 mm
30 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm
50 mm
30 mm
50 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
70 mm
30 mm
50 mm
70 mm
60 mm
80 mm
100 mm
100 mm
60 mm
115 mm
Cena každého Kč
104,73
161,23
104,73
195,12
216,62
176,94
250,52
303,44
310,60
197,33
264,85
204,77
267,33
416,43 1 453,91
600,81
451,43
540,45
579,04
718,76
1225,59
975,07
1308,55
1561,27
1584,15
1845,42
2545,99
2706,12
2414,81
2910,89
www.brammer.biz
145
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
63446