Page 158 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 158
Kluzná pouzdra
Pouzdro DU®
Speciální samomazná kluzná vrstva s obsahem PTFE a olova, nanesená na
pevném ocelovém pásu. DU® má velmi dobré kluzné vlastnosti pro širohou škálu zatížení, rychlostí a teplot. Dostupné v široké škále standartních rozměrů a také v korozivzdorném provedení (DU-BTM) s bronzovým nosičem. DU® se stal uznávaným standartem již od svého uvedení na trh v roce 1956. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = vynikající
Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = vhodně
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = vhodně
Maximální zatížení p, statické (MPa)
250
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální součinitel pv, suché, trvalý provoz (MPa X m/s)
1,8
Maximální součinitel pv, suché, přerušovaný provoz (MPa X m/s)
3,5
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.02 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.12
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
hardened and unhardened possible
1
Kód objednávky
C0033239
C0033241
C0019461
C0033597
C0019411
C0019407
C0019398
C0019405
C0019400
C0019373
C0019374
C0014911
C0033245
C0016694
C0014913
C0033248
C0019375
C0014651
C0019386
C0019435
C0014915
C0014916
C0030377
C0014917
C0019408
C0014918
C0019377
C0016697
C0019389
C0019410
Číslo Dílu
0203DU
0303DU
0305DU
0404DU
0406DU
0505DU
0606DU
0610DU
0808DU
0810DU
1008DU
1010DU
1210DU
1212DU
1215DU
1410DU
1415DU
1515DU
1520DU
1610DU
1615DU
1620DU
1810DU
1815DU
2010DU
2015DU
2020DU
2215DU
2220DU
2230DU
Prumer kroužku
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
vnejší prumer
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Šírka B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Cena každého Kč
13,23
14,71
18,19
18,81
20,39
19,29
20,39
21,77
21,04
23,98
30,04
31,42
44,65
22,29
52,92
50,43
56,50
56,50
57,88
46,13
58,45
71,10
58,98
65,04
69,73
67,24
79,22
74,69
87,92
108,88
Kód objednávky
C0033251
C0019383
C0014921
C0014922
C0014923
C0014924
C0014925
C0019393
C0014926
C0014927
C0014928
C0019380
C0014930
C0016699
C0014674
C0014931
C0014932
C0014933
C0033263
C0033067
C0014936
C0019422
C0019381
C0038996
C0019418
C0032983
C0033273
C0019441
Číslo Dílu
2415DU
2420DU
2515DU
2525DU
3020DU
3030DU
3040DU
3240DU
3520DU
3530DU
4020DU
4050DU
4530DU
4550DU
5020DU
5040DU
5540DU
6040DU
6070DU
6530DU
7050DU
7070DU
8060DU
8080DU
90100DU
95100DU
10060DU
100115DU
Prumer kroužku
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
vnejší prumer
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
Šírka B
15 mm
20 mm
15 mm
25 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
20 mm
30 mm
20 mm
50 mm
30 mm
50 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
70 mm
30 mm
50 mm
70 mm
60 mm
80 mm
100 mm
100 mm
60 mm
115 mm
Cena každého Kč
79,37
97,56
79,37
111,89
100,53
142,81
172,25
180,52
113,27
168,67
124,90
235,91
258,79
342,02
258,79
256,02
329,89
408,16
699,47
511,51
640,92
810,35
889,64
1044,80
1455,44
1561,27
1207,40
1659,94
146
www.brammer.biz
Ložiska
63447