Page 155 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 155
Kluzná pouzdra
Přírubové pouzdro EP®43TM
Maximální zatížení p, statické (MPa)
83
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
1
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 5 (MPa X m/s)
0,22
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 10 (MPa X m/s)
0,9
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 20 (MPa X m/s)
3,59
Maximální teplota T max (°C)
+240
Maximální teplota T min (°C)
-40
Součinitel tření f, suché
0.11 - 0.20
Drsnost povrchu hřídele Ra
0,5 ± 0,3 μm
Tvrdost hřídele (HV)
>200
Polymerové ložisko obsahující PPS + PTFE a aramidová vlákna. Materiál optimalizovaný speciálně pro samomazný provoz s velice nízkým koeficientem tření. Dobrá odolnost proti chemikáliím a rozměrová stabilita při velkém zatížení. EP®43TM je vhodné pro mnoho aplikací jako manipulační technika, průmyslové a domácí přístroje. Dostupné v široké škále válcových a přírubových pouzder. Nestandartní rozměry možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = velmi dobře
Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = velmi dobře
Mazání technologickou kapalinou =dobře po zkoušce odolnosti
Kód objednávky
C6142269
C6142270
C6142271
C6142272
C6088186
C4366435
C6142273
C6142274
C6142275
C6142276
C6142277
C6142278
C6142279
C6142280
C6142281
C6142282
C5015397
C6142283
C6142284
C6142286
C6142287
C5015399
C6142288
C6142290
C6142291
C6142292
C6142293
Číslo Dílu
BB0806EP43
BB0808EP43
BB0810EP43
BB1007EP43
BB1009EP43
BB1012EP43
BB1015EP43
BB1017EP43
BB1207EP43
BB1209EP43
BB1212EP43
BB1215EP43
BB1217EP43
BB1220EP43
BB1412EP43
BB1417EP43
BB1509EP43
BB1512EP43
BB1517EP43
BB1520EP43
BB1617EP43
BB2012EP43
BB2017EP43
BB2022EP43
BB2512EP43
BB2517EP43
BB2522EP43
Prumer kroužku
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
vnejší prumer
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
18 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
Průměr příruby Dfl
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
24 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Šírka B
5,5 mm
7,5 mm
10 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
12 mm
17 mm
9 mm
12 mm
17 mm
20 mm
17 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
Cena každého Kč
21,77
22,87
23,98
25,36
26,46
27,56
28,94
30,04
32,52
33,62
35,00
36,10
38,58
41,06
36,10
39,69
38,58 1 41,06
44,65
48,23
45,75
46,85
52,92
57,88
52,92
57,88
65,04
www.brammer.biz
143
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
63441