Page 154 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 154
Kluzná pouzdra
Přírubové pouzdro DP4-BTM
Speciální samomazná bezolovnatá kluzná vrstva splňující směrnice ELV a RoHS, nanesená na korozivzdorném bronzovém pásu. DP4BTM má vynikající kluzné vlastnosti při domazávání, nízké tření, dobrou chemickou odolnost a dobré samomazné kluzné vlastnosti. S dostupností v široké škále standartních rozměrů, DP4BTM je dobrá volba pro aplikace ve vodě a vlhkém prostředí. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Maximální zatížení p, statické (MPa)
140
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s)
5
Maximální součinitel pv, suché (MPa X m/s)
1
Maximální součinitel pv, mazané olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.04 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.08
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
>200
Mazání:
Samomazny provoz = dobře
Mazání olejem = vynikající
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = dobře
Mazání technologickou kapalinou = dobře
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
vnejší prumer
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Průměr Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
16 mm
20 mm
25 mm
35 mm
vnejší prumer
18 mm
23 mm
28 mm
39 mm
Průměr Cena
C6142231
C6142232
C6142233
C6142234
C6142235
C6142236
BB0608DP4B
BB0806DP4B
BB1007DP4B
BB1209DP4B
BB1417DP4B
BB1512DP4B
příruby Dfl
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
23 mm
Šírka B
8 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
17 mm
12 mm
každého Kč
32,52
42,99
46,85
***
***
***
C6142237
C6142238
C6142239
C6142240
BB1617DP4B
BB2012DP4B
BB2522DP4B
BB3026DP4B
příruby Dfl
24 mm
30 mm
35 mm
47 mm
Šírka B
17 mm
11,5 mm
21,5 mm
26 mm
každého Kč
***
***
***
***
Spékané přírubové pouzdro
1
Maximální zatížení p, statické (MPa)
10
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
5
Maximální rychlost posuvu v, impregnované olejem (m/s)
10
Maximální součinitel pv, impregnované olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+90
Maximální teplota T min (°C)
-5
Součinitel tření f, impregnované olejem
0.08 - 0.12
Drsnost povrchu hřídele Ra
x
Tvrdost hřídele (HB)
>350
Spékaný bronz BP25 sycený olejem je samomazný kluzný materiál pro všeobecné strojírenství. Vhodný pro relativně nízká zatížení a vysoké kluzné rychlosti. Dostupné v široké škále válcových a přírubových pouzder. Nestandartní rozměry možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = dobře (syceno olejem) Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = vhodně
Mazání vodou = nevhodně
Mazání technologickou kapalinou = nevhodně
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
vnejší prumer
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
15 mm
18 mm
20 mm
20 mm
21 mm
Průměr Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
vnejší prumer
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Průměr Cena
C0052795
C0035151
C0052796
C0052797
C0038939
C0052801
C0038943
C0052807
C0052811
C0052812
C0052815
BB061006BP25
BB061010BP25
BB081208BP25
BB081212BP25
BB101310BP25
BB101516BP25
BB121512BP25
BB121812BP25
BB142014BP25
BB142022BP25
BB152120BP25
příruby Dfl
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
18 mm
24 mm
26 mm
26 mm
27 mm
Šírka B
6 mm
10 mm
8 mm
12 mm
10 mm
16 mm
12 mm
12 mm
14 mm
22 mm
20 mm
každého Kč
43,27
46,85
49,33
65,04
61,46
79,37
106,26
157,64
172,25
190,16
281,66
C0052818
C0052820
C0048595
C0032980
C0039134
C0052843
C0036032
C0049020
C0039254
BB162016BP25
BB162025BP25
BB202416BP25
BB202620BP25
BB253232BP25
BB324030BP25
BB405040BP25
BB506050BP25
BB607050BP25
příruby Dfl
24 mm
24 mm
28 mm
32 mm
39 mm
48 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Šírka B
16 mm
25 mm
16 mm
20 mm
32 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
každého Kč
205,87
274,50
167,29
292,01
509,31
882,47
1724,98
1843,81
5283,60
142
www.brammer.biz
Ložiska
63440 63439