Page 126 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 126
Upínací ložiska
Upínací ložiska GSH
Kulový vnější kroužek, upevnění pomocí upínacího pouzdra, na obou stranách RSR těsnění.
Číslo Dílu
GSH20-2RSR-B GSH25-2RSR-B GSH30-2RSR-B GSH35-2RSR-B
kroužku
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vnejší prumer
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Celková šířka
28 mm 28 mm 32 mm 34 mm
každého Kč 901,32 1036,31 1063,00 1304,48
Číslo Dílu
GSH40-2RSR-B GSH50-2RSR-B
Vnejší prumer
80 mm 90 mm
Celková šířka
38 mm 40 mm
Upínací ložiska GLE..KRR-B
Kulový vnější kroužek, axiálně volné ložisko, hnací drážka ve vnitřním kroužku, R těsnění na obou stranách.
kroužku
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Vnejší prumer Šíre
47 mm 34,1 mm 52 mm 34,9 mm 62 mm 36,5 mm 72 mm 37,7 mm 80 mm 42,9 mm 85 mm 42,9 mm
každého Kč objednávky Číslo Dílu
kroužku
50 mm 60 mm 70 mm
Vnejší prumer
90 mm 110 mm 125 mm
Šíre
49,2 mm 61,9 mm 68,2 mm
každého Kč 1553,88 2229,79 3634,85
700,98 666,62 818,48
1080,33 1442,58 1362,27
C0011475 GLE50-KRR-B C0011476 GLE60-KRR-B C0011477 GLE70-KRR-B
Upínací ložiska RAE..NPP
1
Válečkový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách P těsnění.
Kód objednávky
C0011509 C0011510 C0011511 C0011512
Prumer Cena
Kód objednávky
C0011513 C0035577
Prumer kroužku
40 mm 50 mm
Cena každého Kč
1450,09 2554,79
DSP d
Kód objednávky
C0011469 C0011470 C0011471 C0011472 C0011473 C0011474
B
Číslo Dílu
GLE20-KRR-B GLE25-KRR-B GLE30-KRR-B GLE35-KRR-B GLE40-KRR-B GLE45-KRR-B
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Kód objednávky
C0011823 C0011826 C0011829 C0011832 C0011836 C0011839 C0055799
Prumer Cena
Kód objednávky
C0011844 C0011848 C0011849 C0011851
Prumer Cena
Číslo Dílu
RAE12-NPP-FA106 RAE15-NPP-FA106 RAE17-NPP-FA106 RAE20-NPP-FA106 RAE25-NPP-FA106 RAE30-NPP-FA106 RAE35-NPP-FA106
kroužku
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vnejší prumer
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Celková šířka
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
každého Kč 542,72 454,90 487,09 548,62 533,15 707,29 852,22
Číslo Dílu
RAE40-NPP-FA106 RAE45-NPP-FA106 RAE50-NPP-FA106 RAE60-NPP
kroužku
40 mm 45 mm 50 mm 60 mm
Vnejší prumer
80 mm 85 mm 90 mm 110 mm
Celková šířka
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 53,1 mm
každého Kč 941,65 1109,04 1094,55 2163,94
Upínací ložiska RALE ..NPPB
Válečkový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách P těsnění.
Kód objednávky
C0011853 C0011855 C0011858
Číslo Dílu
RALE20-NPP-FA106 RALE25-NPP RALE30-NPP-FA106
Prumer kroužku
20 mm 25 mm 30 mm
Vnejší prumer
42 mm 47 mm 55 mm
Celková šířka
24,5 mm 25,5 mm 26,5 mm
Cena každého Kč
475,33 508,07 626,49
114
www.brammer.biz
Ložiska
31406 31405 31404 31403