Page 128 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 128
Stojanové ložiskové jednotky
Kód objednávky
C6159986
C6159991
C6159992
C6159993
C6159990
C6159994
C6159996
C6159997
C6159995
Číslo Dílu
UCP214
UCP215-45
UCP215-46
UCP215-47
UCP215
UCP215-48
UCP216-49
UCP216-50
UCP216
Prumer kroužku
70 mm
71,438 mm
73,025 mm
74,613 mm
75 mm
76,2 mm
77,788 mm
79,375 mm
80 mm
Celková výška
Délka (šířka)
266 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
292 mm
292 mm
292 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kód objednávky
C6159998
C6160000
C6160001
C6159999
C6160002
C6160004
C6160003
Číslo Dílu
UCP216-51
UCP217-52
UCP217-53
UCP217-J7
UCP217-55
UCP218-56
UCP218-J7
Prumer kroužku
80,963 mm
82,55 mm
84,138 mm
85 mm
87,313 mm
88,9 mm
90 mm
Celková výška
175 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
200 mm
200 mm
Délka (šířka)
292 mm
310 mm
310 mm
310 mm
310 mm
327 mm
327 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
157 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Stojanové ložiskové jednotky PASE
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska, výstředníkový pojistný kroužek, P těsnění.
Kód objednávky
C0011634
C0011635
C0011636
C0011637
C0011638
C0011639
Číslo Dílu
PASE12
PASE15
PASE17
PASE20-N
PASE25-N
PASE30-N
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Délka (šířka)
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
Cena Celková výška každého Kč
Kód objednávky
C0011640
C0011641
C0011642
C0011643
C0011644
C0011645
Číslo Dílu
PASE35-N
PASE40-N
PASE45
PASE50-N
PASE55
PASE60-N
Číslo Dílu
RASE55
RASE60-N
RASE65-214
RASE75
RASE80
RASE90
RASE100
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prumer kroužku
55 mm
60 mm
65 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Délka (šířka)
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
Délka (šířka)
222 mm
240 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
380 mm
Cena Celková výška každého Kč
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
746,17
635,79
617,67
744,45
840,71
876,82
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
983,16
1408,10
1377,31
1690,28
1991,27
2675,23
Stojanové ložiskové jednotky RASE
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska, výstředníkový pojistný kroužek, R těsnění.
Kód objednávky
C0011866
C0011867
C0011868
C0011869
C0011870
C0011871
C0011872
C0011873
Celková Cena
Kód objednávky
C0011874
C0011875
C0011876
C0011878
C0011879
C0011880
C0011864
Celková Cena
1
Číslo Dílu
RASE17
RASE20-N
RASE25-N
RASE30-N
RASE35-N
RASE40-N
RASE45
RASE50-N
Prumer kroužku
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Délka (šířka)
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
výška
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
každého Kč
791,99
759,76
976,88
993,47
1362,78
1451,69
1446,26
1748,66
výška
124,5 mm
140 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
225 mm
každého Kč
2016,26
2824,92
5168,56
5957,66
8654,68
10466,15
14444,94
Stojanové ložiskové jednotky PASEY
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska se stavěcími šrouby ve vnitřním kroužku, P těsnění.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0011646
C0011647
C0011648
C0011649
C0011650
C0011651
Číslo Dílu
PASEY12
PASEY15
PASEY17
PASEY20-N
PASEY25-N
PASEY30-N
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Délka (šířka)
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
Celková výška každého Kč
objednávky
C0011652
C0011653
C0011654
C0011655
C0011656
Číslo Dílu
PASEY35-N
PASEY40-N
PASEY45
PASEY50-N
PASEY60-N
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Prumer kroužku
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
Délka (šířka)
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
240 mm
Celková výška každého Kč
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
552,35
639,12
552,35
625,95
726,44
885,15
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
849,20
1176,49
1324,65
1503,18
2341,24
Stojanové ložiskové jednotky RASEY
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska se stavěcími šrouby ve vnitřním kroužku, R těsnění.
Kód objednávky
C0011881
C0011882
C0011883
C0011884
C0011885
C0011886
C0011887
C0011889
C0011890
Celková Cena
Kód objednávky
C0011891
C0011892
C0011893
C0011894
C0011895
C0011896
C0011897
C0011898
C0011899
Celková Cena
Číslo Dílu
RASEY12
RASEY15
RASEY16
RASEY17
RASEY20-N
RASEY25-N
RASEY30-N
RASEY35-N
RASEY40-N
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Délka (šířka)
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
výška
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
každého Kč
613,98
641,31
678,67
637,36
566,85
893,04
896,42
1081,50
1145,74
Číslo Dílu
RASEY45
RASEY50-N
RASEY55
RASEY60-N
Délka (šířka)
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
260 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
výška
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
156 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
každého Kč
1172,51
1504,76
2085,21
2497,12
4754,76
4689,30
5242,43
6107,18
9262,05
RASEY65-214
RASEY70
RASEY75
RASEY80
RASEY90
116
www.brammer.biz
Ložiska
31412 31411 31410 31409