Page 125 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 125
Upínací ložiska
Radiální vkládací kuličková ložiska GNE..-KRR-B
Kulový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách R těsnění.
Kód objednávky
C0011479
C0076340
C0011480
C0011481
C0011482
C0011483
Prumer Cena
Kód objednávky
C0011484
C0011485
C0011478
Kód objednávky
C0011385
Prumer Cena
Číslo Dílu
GNE30-KRR-B
GNE35-KRR-B
GNE40-KRR-B
GNE50-KRR-B
GNE60-KRR-B
GNE70-KRR-B
kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Vnejší prumer
72 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
Celková šířka
50,2 mm
51,6 mm
54,6 mm
66,75 mm
68 mm
75,5 mm
každého Kč
1122,16
***
1779,71
2385,63
3988,77
6240,64
Číslo Dílu
GNE80-KRR-B
GNE90-KRR-B
GNE100-KRR-B
kroužku
80 mm
90 mm
100 mm
Vnejší prumer
Upínací ložika E..-KRR-B
170 mm
190 mm
215 mm
Vnejší prumer
80 mm
Celková šířka
93,6 mm
101 mm
109,4 mm
Celková šířka
56,5 mm
každého Kč
7813,23
11917,37
12569,95
Cena každého Kč
1031,34
Kód objednávky
C0011377
C0011379
C0011382
Prumer kroužku
25 mm
30 mm
35 mm
Vnejší Cena
Prumer kroužku
40 mm
31400
Číslo Dílu
E25-KRR-B
E30-KRR-B
E35-KRR-B
prumer
52 mm
62 mm
72 mm
Celková šířka
44,5 mm
48,5 mm
51,3 mm
každého Kč
565,84
735,59
878,45
Číslo Dílu
E40-KRR-B
Upínací ložiska GAY..-NPP-B
Kulový vnější kroužek, upevnění pomocí závrtného šroubu, na obou stranách P těsnění.
Kód objednávky
C0055793
C0011412
C0011413
C0011414
C0011415
C0011416
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Vnejší Cena
Kód objednávky
C0011417
C0011418
C0011419
C0011420
C0011421
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Vnejší Cena
Číslo Dílu
GAY12-NPP-B
GAY15-NPP-B
GAY17-NPP-B
GAY20-NPP-B
GAY25-NPP-B
GAY30-NPP-B
prumer
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
Šíre každého Kč
22 mm 411,65
22 mm 408,56
22 mm 410,79
25 mm 663,66
27 mm 631,55
30 mm 676,65
Číslo Dílu
GAY35-NPP-B
GAY40-NPP-B
GAY45-NPP-B
GAY50-NPP-B
GAY60-NPP-B
prumer
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
110 mm
Šíre
35 mm
39,5 mm
41,5 mm
43 mm
47 mm
každého Kč
670,27
774,50
894,93
951,20
1587,04
Upínací ložiska GYE
1
• Jednotka připravená k umístění
• Hřídel zabezpečen zajištěním stavěcím šroubem
• Lubrikováno mazivem podle DIN 51 825 K3K-30
• Vložky jsou umístěny v kulovém loži, a proto mohou vyrovnat statické vychýlení v úhlu +/- 5°
• Vhodné pro tažené hřídele s tolerancí až h9
• Vhodné pro provozní teploty -20 až +120 °C
• Lze mazat dvěma mazacími otvory ve vnějším kroužku
• Vzhledem k zásobníkům maziva, které jsou oproti zásobníkům v kuličkových ložiscích větší, lze dosáhnout dlouhých intervalů mezi
promazáním
• V kombinaci s pouzdrem z litiny INA nebo lisované oceli lze vytvořit robustní a ekonomické ložiskové uspořádání
• Mezi další konstrukce patří: výstředníkový pojistný kroužek, plochá zadní strana, verze odolávající vysokým teplotám a verze odolávající
korozi
Kód objednávky
C0011518
C0011519
C0011520
C0011521
C0011522
C0011523
C0011524
C0011525
C0011526
Prumer Cena
Kód objednávky
C0056024
C0056025
C0011527
C0011528
C0011529
C0011530
C0011531
C0011532
C0011533
Prumer Cena
Číslo Dílu
GYE12-KRR-B
GYE15-KRR-B
GYE16-KRR-B
GYE17-KRR-B
GYE20-KRR-B
GYE25-KRR-B
GYE30-KRR-B
GYE35-KRR-B
GYE40-KRR-B
kroužku
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Vnejší prumer
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Šíre
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
31 mm
34,1 mm
38,1 mm
42,9 mm
49,2 mm
každého Kč
498,62
344,49
417,41
342,80
400,30
459,55
560,96
719,05
853,70
Číslo Dílu
GYE45-KRR-B
GYE50-KRR-B
GYE55-KRR-B
GYE60-KRR-B
GYE65-214-KRR- B
GYE70-KRR-B
GYE75-KRR-B
GYE80-KRR-B
GYE90-KRR-B
kroužku
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
Vnejší prumer
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
Šíre
49,2 mm
51,6 mm
55,6 mm
65,1 mm
74,6 mm
74,6 mm
77,8 mm
82,6 mm
96 mm
každého Kč
875,17
940,67
1265,80
1829,25
2707,79
3209,53
3383,48
3492,68
6464,84
www.brammer.biz
113
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31402 31401 31399