Page 113 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 113
Axiální válečková ložiska a komponenty | Axiální jehlová ložiska
Kód objednávky
C0010981
C0011011
C0011049
C0118572
C0010982
C0011012
C0011050
C0118574
C0010983
C0011013
C0011051
C0118575
C0010984
C0011014
C0053086
C0010985
C0011015
C0118564
C0010986
C0011016
C0118563
C0010987
Prumer Číslo Dílu kroužku
WS81126 130 mm
WS81226 130 mm
WS89326 130 mm
WS89426 130 mm
WS81128 140 mm
WS81228 140 mm
WS89328 140 mm
WS89428 140 mm
WS81130 150 mm
WS81230 150 mm
WS89330 150 mm
WS89430 150 mm
WS81132 160 mm
WS81232 160 mm
WS89432 160 mm
WS81134 170 mm
WS81234 170 mm
WS89434 170 mm
WS81136 180 mm
WS81236 180 mm
WS89436 180 mm
WS81138 190 mm
Vnější průměr podložky hřídele
170 mm
187 mm
225 mm
270 mm
178 mm
197 mm
240 mm
280 mm
188 mm
212 mm
250 mm
300 mm
198 mm
222 mm
320 mm
213 mm
237 mm
340 mm
222 mm
247 mm
360 mm
237 mm
Celková Cena Kód
Prumer Vnější průměr kroužku podložky hřídele
190 mm 267 mm
190 mm 380 mm
200 mm 247 mm
200 mm 277 mm
200 mm 400 mm
220 mm 267 mm
220 mm 297 mm
220 mm 420 mm
240 mm 297 mm
240 mm 335 mm
240 mm 440 mm
260 mm 317 mm
260 mm 355 mm
260 mm 480 mm
280 mm 347 mm
280 mm 375 mm
280 mm 520 mm
300 mm 376 mm
300 mm 415 mm
300 mm 540 mm
320 mm 396 mm
320 mm 575 mm
Celková Cena
výška
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
11 mm
každého Kč objednávky
3358,50 C0011017
3779,48 C0228299
19502,41 C0010988
32453,06 C0027061
*** C0118565
7064,98 C0010989
14806,98 C0011018
24940,37 C0118566
5448,88 C0010990
9576,49 C0011019
24765,66 C0118570
35859,97 C0010991
5863,83 C0011020
10679,37 C0118569
32846,16 C0010992
7032,22 C0011021
12797,77 C0118568
50994,54 C0010993
8964,99 C0011022
14981,69 C0150716
32967,77 C0010994
10548,34 C0118567
Číslo Dílu
WS81238
WS89438
WS81140
WS81240
WS89440
WS81144
WS81244
WS89444
WS81148
WS81248
WS89448
WS81152
WS81252
WS89452
WS81156
WS81256
WS89456
WS81160
WS81260
WS89460
WS81164
WS89464
výška
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
každého Kč
16903,54
54554,33
11836,85
18890,91
59686,54
14919,28
25464,51
82486,67
19152,98
33217,43
87646,36
22407,02
38699,07
***
29155,34
46866,93
121007,08
33894,44
62503,80
***
35576,06
171146,78
Jehlové klece axiálních jehlových ložisek AXK
Jednosměrné, podle DIN 5405-2.
Kód objednávky
C0008382
C0008383
C0008384
C0008385
C0008387
C0008389
C0008393
C0008395
C0008396
C0008397
C0740612
C0008398
C0008399
C0008400
C0008401
C0008402
Prumer kroužku
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
14 mm
15 mm
19 mm
21 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Průměr Cena Kód
Prumer kroužku
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Vnejší prumer
78 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
135 mm
145 mm
155 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Průměr Cena válce každého Kč
3 mm 216,24
3 mm 188,42
3 mm *** 1 3 mm 336,73
4 mm 405,40
4 mm ***
4 mm 610,20
4 mm 805,54
4 mm 796,58
4 mm ***
4 mm 1088,73
4 mm 1822,61
5 mm 2564,67
5 mm 2918,97
5 mm 3365,98
5 mm 2543,90
Číslo Dílu
AXK0414-TV/0-10
AXK0515-TV/0-10
AXK0619-TV/0-10
AXK0821-TV/0-10
AXK1024-A/0-10
AXK1226-A/0-10
AXK1528-A/0-10
AXK1730-A/0-10
AXK2035-A/0-10
AXK2542-A
AXK2542-A/0-10
AXK3047-A/0-10
AXK3552-A/0-10
AXK4060-A/0-10
AXK4565-A/0-10
AXK5070-A/0-10
válce
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
každého Kč objednávky
*** C0008403
*** C0008404
*** C0008405
*** C1312164
*** C0008406
*** C0008407
*** C0008408
*** C0008409
*** C0008410
*** C0008386
*** C0008388
*** C0021406
*** C0008390
112,31 C1312160
173,54 C0008392
201,40 C0008394
Číslo Dílu
AXK5578-A/0-10
AXK6085-A/0-10
AXK6590-A
AXK6590-A/0-10
AXK7095-A/0-10
AXK75100-A/0-10
AXK80105-A/0-10
AXK85110-A/0-10
AXK90120-A/0-10
AXK100135-A/0-10
AXK110145-A/0-10
AXK120155-A/0-10
AXK130170-A/0-10
AXK140180-A/0-10
AXK150190-A/0-10
AXK160200-A/0-10
www.brammer.biz
101
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31178