Page 104 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 104
Vnitřní kroužky | Jehlová ložiska
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
Raceway průměr vnitřního kroužku
73 mm
73 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
Šíre
25 mm
35 mm
28 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
35 mm
Cena Kód
každého Kč objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Raceway průměr vnitřního kroužku
100 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
115 mm
Šíre
63 mm
26 mm
36 mm
26 mm
30 mm
36 mm
35 mm
63 mm
26 mm
36 mm
35 mm
63 mm
30 mm
40 mm
40 mm
Cena každého Kč
2571,33
1193,39
1586,75
1571,37
1676,86
1804,33
1701,25
2857,04
1530,74
2158,16
2158,16
3065,82
2138,38
2571,33
2670,23
C0009100
C0009101
C0009103
C0009105
C0009107
C0009109
C0009111
C0009115
C0009117
C0009119
C0009122
C0009124
C0009126
C0009128
C0009130
C0009133
IR65X73X25
IR65X73X35
IR65X75X28
IR70X80X25
IR70X80X30
IR70X80X35
IR70X80X54
IR75X85X25
IR75X85X30
IR75X85X35
IR75X85X54
IR80X90X25
IR80X90X30
IR80X90X35
IR80X90X54
IR85X100X35
794,47 C0009135
987,88 C0009137
771,59 C0009139
896,67 C0009140
1012,05 C0009142
1101,84 C0009144
1781,84 C0009146
952,73 C0009148
1250,50 C0009149
1296,66 C0009151
1700,04 C0009152
834,26 C0009153
1325,04 C0008842
1415,33 C0008844
1463,53 C0008846
1701,04
IR85X100X63
IR85X95X26
IR85X95X36
IR90X100X26
IR90X100X30
IR90X100X36
IR90X105X35
IR90X105X63
IR95X105X26
IR95X105X36
IR95X110X35
IR95X110X63
IR100X110X30
IR100X110X40
IR100X115X40
Vnitřní kroužky IR..IS1
Kód
objednávky Číslo Dílu
Přesně obráběné, s mazacími otvory, podle DIN 620.
Raceway průměr vnitřního kroužku
Cena Kód
Raceway průměr vnitřního kroužku
42 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
Cena každého Kč
370,10
519,76
632,94
452,73
586,13
Prumer kroužku
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Šíre
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
každého Kč
178,14
122,61
192,52
184,45
212,74
232,08
256,69
401,97
Cena každého Kč
614,58
932,28
728,61
921,57
1517,90
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Šíre
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
C0062414
C0068286
C0008848
C0008865
C0008886
C0008921
C0008947
C0008993
IR6X10X10-IS1
IR8X12X10-IS1
IR10X14X12-IS1
IR12X16X12-IS1
IR15X20X12-IS1
IR20X25X16-IS1
IR25X30X16-IS1
IR30X38X20-IS1
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
C0009013
C0066012
C0009054
C0009057
C0009068
IR35X42X20-IS1
IR40X50X20-IS1
IR45X55X20-IS1
IR50X55X20-IS1
IR50X60X20-IS1
Naklápěcí jehlová ložiska RPNA
1
Bez vnitřního kroužku.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Průměr vnitřní
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm
Vnejší prumer
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
Průměr vnitřní
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Vnejší Šířka vnějšího prumer kroužku (c)
Cena každého Kč
910,92
980,52
1185,34
1120,92
C0010594
C0010595
C0010596
C0010597
C0010598
RPNA15/28-XL
RPNA18/32-XL
RPNA20/35-XL
RPNA25/42-XL
RPNA28/44-XL
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
C0010599
C0010600
C0010601
C0010602
RPNA30/47-XL
RPNA35/52-XL
RPNA40/55-XL
RPNA45/62-XL
47 mm 20 mm
52 mm 20 mm
55 mm 20 mm
62 mm 20 mm
Naklápěcí jehlová ložiska PNA
S vnitřním kroužkem.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
22 mm
Vnejší prumer
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Šíre
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Cena každého Kč
608,12
665,82
730,81
846,20
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3339709 PNA25/47-XL
C2668702 PNA30/52-XL
C4304336 PNA35/55-XL
C6159947 PNA40/62-XL
Prumer kroužku
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Vnejší prumer
47 mm
52 mm
55 mm
62 mm
Šíre
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Cena každého Kč
940,36
1103,91
1142,41
***
C6159945
C3907567
C3907568
C3339708
C6159946
PNA12/28-XL
PNA15/32-XL
PNA17/35-XL
PNA20/42-XL
PNA22/44-XL
1814,02
92
www.brammer.biz
Ložiska
31168 31167 31173