Page 103 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 103
Vnitřní kroužky
Vnitřní kroužky IR
Přesně obráběné, podle DIN 620.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Raceway průměr vnitřního kroužku
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
29 mm
29 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Šíre
12 mm
16 mm
12 mm
16 mm
10,5 mm
12 mm
16 mm
10,5 mm
12,5 mm
12 mm
16 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
20 mm
12,5 mm
12 mm
16,5 mm
16 mm
22,5 mm
13 mm
16 mm
20 mm
22 mm
17 mm
16,5 mm
16 mm
16 mm
20 mm
13 mm
23 mm
16,5 mm
16 mm
20,5 mm
20 mm
16 mm
20 mm
13 mm
16 mm
23 mm
20 mm
16 mm
20 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26,5 mm
30 mm
38,5 mm
20 mm
16 mm
20 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26,5 mm
Cena každého Kč
179,12
194,50
176,70
194,50
162,19
177,14
194,72
162,19
162,19
137,86
172,53
146,15
172,53
169,78
181,97
132,63
***
172,09
164,58
249,45
***
151,69
181,97
256,00
197,36
188,11
168,61
171,07
213,18
199,14
213,49
187,25
185,49
207,46
205,48
247,25
179,49
200,14
236,04
285,93
303,72
161,00
205,48
216,70
211,53
231,90
285,93
292,47
292,70
256,69
227,38
214,14
230,32
248,78
287,90
372,08
261,31
372,08
252,57
244,28
239,55
305,27
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
33 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
Raceway průměr vnitřního kroužku
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
40 mm
40 mm
37 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
43 mm
43 mm
43 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
48 mm
48 mm
50 mm
47 mm
47 mm
50 mm
50 mm
50 mm
52 mm
52 mm
55 mm
55 mm
55 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
65 mm
68 mm
68 mm
68 mm
70 mm
70 mm
72 mm
72 mm
Šíre
30 mm
32 mm
38,5 mm
22 mm
17 mm
20 mm
30 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26 mm
30 mm
18 mm
22 mm
20 mm
30 mm
20 mm
36 mm
13 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
36 mm
22 mm
20 mm
30 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
22 mm
40 mm
22 mm
20 mm
30 mm
25,5 mm
25 mm
35 mm
22 mm
40 mm
22 mm
25 mm
35 mm
22 mm
40 mm
25 mm
28 mm
25 mm
35 mm
25 mm
45 mm
28 mm
25 mm
35 mm
45 mm
25 mm
28 mm
25 mm
45 mm
Cena každého Kč
432,33
386,58
314,25
288,93
250,54
253,21
405,91
239,55
254,28
251,23
272,08
272,08
327,24
433,62
387,45
423,28
274,60
430,31
312,96
482,40
***
295,60
274,17
334,49
451,64
***
451,64
394,06
512,80
328,78
344,39
***
362,90 1 395,69
744,83
318,97
376,91
491,19
421,31
417,13
585,07
430,31
757,12
529,65
530,18
598,88
491,19
816,45
622,17
653,71
603,30
661,10
505,24
923,04
735,52
627,45
722,52
1046,11
***
917,33
781,29
C0008828
C0008829
C0008830
C0008831
C0008833
C0008834
C0008835
C0008837
C0008839
C0008840
C0008841
C0008847
C0008849
C0008851
C0008852
C0008861
C0008860
C0008863
C0008862
C0008864
C0008866
C0008868
C0008869
C0008871
C0008879
C0008883
C0008882
C0008884
C0008885
C0008887
C0008890
C0008899
C0008898
C0008902
C0008900
C0008905
C0008906
C0008907
C0008909
C0008910
C0008911
C0008918
C0008920
C0008922
C0008927
C0008925
C0008928
C0008930
C0008932
C0008933
C0008937
C0008938
C0008939
C0008941
C0008940
C0008942
C0008945
C0008946
C0008949
C0008954
C0008952
C0008956
IR5X8X12
IR5X8X16
IR6X9X12
IR6X9X16
IR7X10X10,5
IR7X10X12
IR7X10X16
IR8X12X10,5
IR8X12X12,5
IR9X12X12
IR9X12X16
IR10X13X12,5
IR10X14X13
IR10X14X16
IR10X14X20
IR12X15X12,5
IR12X15X12
IR12X15X16,5
IR12X15X16
IR12X15X22,5
IR12X16X13
IR12X16X16
IR12X16X20
IR12X16X22
IR14X17X17
IR15X18X16,5
IR15X18X16
IR15X19X16
IR15X19X20
IR15X20X13
IR15X20X23
IR17X20X16,5
IR17X20X16
IR17X20X20,5
IR17X20X20
IR17X21X16
IR17X21X20
IR17X22X13
IR17X22X16
IR17X22X23
IR17X24X20
IR20X24X16
IR20X24X20
IR20X25X17
IR20X25X20,5
IR20X25X20
IR20X25X26,5
IR20X25X30
IR20X25X38,5
IR20X28X20
IR22X26X16
IR22X26X20
IR22X28X17
IR22X28X20,5
IR22X28X20
IR22X28X30
IR25X29X20
IR25X29X30
IR25X30X17
IR25X30X20,5
IR25X30X20
IR25X30X26,5
C0008958
C0008960
C0008961
C0008963
C0008967
C0008969
C0008971
C0008976
C0008978
C0008980
C0008986
C0008983
C0008987
C0008989
C0008991
C0008992
C0008996
C0008997
C0008998
C0009000
C0009002
C0009005
C0009009
C0009007
C0009011
C0009017
C0009018
C0009022
C0009023
C0009024
C0009028
C0009026
C0009030
C0009032
C0009035
C0009038
C0009040
C0009041
C0009044
C0009042
C0009046
C0009049
C0009052
C0009055
C0009059
C0009061
C0009063
C0009066
C0009070
C0009072
C0009074
C0009076
C0009078
C0009080
C0009082
C0009084
C0009086
C0009088
C0009091
C0009093
C0009095
C0009097
IR25X30X30
IR25X30X32
IR25X30X38,5
IR25X32X22
IR28X32X17
IR28X32X20
IR28X32X30
IR30X35X13
IR30X35X16
IR30X35X17
IR30X35X20,5
IR30X35X20
IR30X35X26
IR30X35X30
IR30X37X18
IR30X37X22
IR32X37X20
IR32X37X30
IR32X40X20
IR32X40X36
IR33X37X13
IR35X40X17
IR35X40X20,5
IR35X40X20
IR35X40X30
IR35X42X36
IR35X43X22
IR38X43X20
IR38X43X30
IR40X45X17
IR40X45X20,5
IR40X45X20
IR40X45X30
IR40X48X22
IR40X48X40
IR40X50X22
IR42X47X20
IR42X47X30
IR45X50X25,5
IR45X50X25
IR45X50X35
IR45X52X22
IR45X52X40
IR45X55X22
IR50X55X25
IR50X55X35
IR50X58X22
IR50X58X40
IR50X60X25
IR50X60X28
IR55X60X25
IR55X60X35
IR55X63X25
IR55X63X45
IR55X65X28
IR60X68X25
IR60X68X35
IR60X68X45
IR60X70X25
IR60X70X28
IR65X72X25
IR65X72X45
1230,29
www.brammer.biz
91
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31172