Page 106 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 106
Axiální kuličková ložiska
Axiální kuličková ložiska NSK
Tento typ ložisek se používá k udržení pouze axiálního zatížení, obvykle se svislou hřídelí. • Ocelová klec
Přenáší axiální zatížení, nikoliv však radiální
Kód objednávky
C0041768
C0041803
C0041769
C0041804
C0041770
C0023107
C0041771
C0041805
C0041772
C0041806
C0041773
C0041807
C0041837
C0041861
C0041774
C0041808
C0041838
C0041862
C0041775
C0041809
C0041839
C0041863
C0041776
C0041810
C0041840
C0041864
C0041777
C0041811
C0041841
C0041865
C0041778
C0041812
C0041842
C0041866
C0041779
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
1
Číslo Dílu
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51305
51405
51106
51206
51306
51406
51107
51207
51307
51407
51108
51208
51308
51408
51109
51209
51309
51409
51110
51210
51310
51410
51111
kroužku
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
Vnejší prumer
24 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
47 mm
52 mm
60 mm
70 mm
52 mm
62 mm
68 mm
80 mm
60 mm
68 mm
78 mm
90 mm
65 mm
73 mm
85 mm
100 mm
70 mm
78 mm
95 mm
110 mm
78 mm
Celková výška
9 mm
11 mm
9 mm
11 mm
9 mm
12 mm
9 mm
12 mm
10 mm
14 mm
11 mm
15 mm
18 mm
24 mm
11 mm
16 mm
21 mm
28 mm
12 mm
18 mm
24 mm
32 mm
13 mm
19 mm
26 mm
36 mm
14 mm
20 mm
28 mm
39 mm
14 mm
22 mm
31 mm
43 mm
16 mm
každého Kč objednávky
384,94 C0041813
474,83 C0041843
386,30 C0041867
412,20 C0041780
278,84 C0041814
450,63 C0041844
386,30 C0041868
491,95 C0041781
418,25 C0041815
471,49 C0041845
428,39 C0041869
573,41 C0041782
795,27 C0041816
1494,42 C0041846
460,94 C0041870
645,76 C0041783
905,29 C0041817
1448,26 C0041847
431,15 C0041871
690,13 C0041784
1099,61 C0041818
1788,20 C0041848
591,95 C0041872
896,66 C0041785
1334,77 C0041819
2558,95 C0041849
675,82 C0041873
982,34 C0041786
1545,00 C0041820
3189,98 C0041850
778,63 C0041874
1093,01 C0041787
2052,93 C0041821
3501,69 C0041851
910,06 C0239677
Číslo Dílu
51211
51311
51411
51112
51212
51312
51412
51113
51213
51313
51413
51114
51214
51314
51414
51115
51215
51315
51415
51116
51216
51316
51416
51117
51217
51317
51417
51118
51218
51318
51418
51120
51220
51320
51420
kroužku
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Vnejší prumer
90 mm
105 mm
120 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
Celková výška
25 mm
35 mm
48 mm
17 mm
26 mm
35 mm
51 mm
18 mm
27 mm
36 mm
56 mm
18 mm
27 mm
40 mm
60 mm
19 mm
27 mm
44 mm
65 mm
19 mm
28 mm
44 mm
68 mm
19 mm
31 mm
49 mm
72 mm
22 mm
35 mm
50 mm
77 mm
25 mm
38 mm
55 mm
85 mm
každého Kč
1445,12
2187,42
6208,12
1006,74
1512,03
3217,25
11553,17
1087,41
1571,80
3585,15
12075,20
1167,83
2004,82
4394,85
17849,37
1348,36
2292,38
6356,65
18753,87
1476,86
2570,81
7009,95
23068,58
1670,11
3320,06
7060,14
25453,92
1712,51
3454,94
8237,35
31232,91
3088,62
4597,16
11474,64
***
Axiální kuličková ložiska SKF
• Pojme osové zatížení
• Nesmí být vystavena radiálnímu zatížení
• Oddělitelné pro snadné nasazení
• K dispozici pro průměry vrtání od 3 mm do 670 mm
Kód objednávky
C0001955
C0001993
C0001994
C0001957
C0001995
C0001958
C0001996
Celková Cena
Kód objednávky
C0001997
C0001999
C0001962
C0001963
C0002001
C0001964
Celková Cena
Číslo Dílu
51104
51204
51205
51106
51206
51107
51207
Prumer kroužku
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
Vnejší prumer
35 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
výška
10 mm
14 mm
15 mm
11 mm
16 mm
12 mm
18 mm
každého Kč
470,43
626,00
444,93
642,55
714,56
596,62
971,07
Číslo Dílu
51208
51210
51111
51112
51212
51113
Prumer kroužku
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Vnejší prumer
68 mm
78 mm
78 mm
85 mm
95 mm
90 mm
výška
19 mm
22 mm
16 mm
17 mm
26 mm
18 mm
každého Kč
722,44
944,16
***
782,30
1271,66
1334,13
94
www.brammer.biz
Ložiska
30263 29542