Page 1020 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1020
Průmyslové hadice
BARDUC® PVC 381
Hadice pro nasávání a přepravu. Velmi těžká, uvnitř i zvenku hladká, odolná proti podtlaku.Použití: Pro plynná a kapalná média. Pro průmyslovou, zemědělskou nebo stavební techniku. Pro tlaková a podtlaková čerpadla. Pro snižování hladiny spodní vody. Pro pevné materiály, jako je prášek, třísky a pelety.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Stěna odpovídá potravinářským normám: Směrnice EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975/2009. Bez ftalátů. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká pevnost v ose. Odolná proti tlaku. Velmi vysoká odolnost proti tlaku a podtlaku a stlačení. Velmi robustní.
Délka hadice: 30 m.
Provozní teplota: -20 °C až +70 °C.
Kód objednávky
C3502516
C1131369
C1128048
C3502494
C3502487
C3502486
C3502485
C1133808
C3502475
C1133950
C1123827
C1131370
C3502451
C2944672
C3502437
C3502428
C2942988
C3502419
C2944606
C3502403
C3501787
C3501783
C3501773
C3501764
C2944608
C3502521
Číslo Dílu
381-0010-0000
381-0012-0000
381-0013-0000
381-0014-0000
381-0016-0000
381-0018-0000
381-0019-0000
381-0020-0000
381-0022-0000
381-0025-0000
381-0030-0000
381-0032-0000
381-0035-0000
381-0038-0000
381-0040-0000
381-0042-0000
381-0045-0000
381-0048-0000
381-0050-0000
381-0060-0000
381-0065-0000
381-0070-0000
381-0076-0000
381-0080-0000
381-0090-0000
381-0102-0000
Vnitřní průměr hadice
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
102 mm
Vnější průměr hadice
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
52 mm
55 mm
58 mm
60 mm
72 mm
77 mm
83 mm
90 mm
94 mm
104 mm
116 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3
2,4
Minimální poloměr ohybu
25 mm
30 mm
31,5 mm
33 mm
37 mm
39 mm
40,5 mm
45 mm
49 mm
72,5 mm
75 mm
79 mm
82,5 mm
91 mm
100 mm
104 mm
117,5 mm
126 mm
135 mm
170 mm
227,5 mm
245 mm
262 mm
275 mm
315 mm
413 mm
Hmotnost na metr
0,15 kg
0,18 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,29 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,59 kg
0,65 kg
0,7 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,97 kg
1,1 kg
1,18 kg
1,24 kg
1,7 kg
1,86 kg
2 kg
2,2 kg
2,35 kg
2,9 kg
3,35 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Cena každého Kč
57,88
67,52
75,96
75,96
88,02
103,69
120,58
120,58
131,43
159,16
191,71
206,18
219,45
252,00
274,91
282,15
350,87
350,87
350,87
526,91
584,79
617,34
677,63
723,45
887,43
1016,66
10
NORPLAST® PVC 384 AS
Těžká, uvnitř hladká. Hadice pro nasávání a přepravu.Použití: Pro odprašovací a odsávací zařízení, klimatizace a ventilace. Pro plynná a kapalná média. Pro pevné materiály, jako je prach, třísky a pelety.Vlastnosti: Stěna odpovídá potravinářským normám: Směrnice EU 2002/72/ES. Bez ftalátů. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká pevnost v ose. Zvýšená odolnost proti tlaku a podtlaku.
Délka hadice: 25 m.
Provozní teplota: -5 °C až +70 °C.
Kód objednávky
C3502478
C3502470
C3502463
C3502455
C1132950
C3502440
C3502432
C3502423
C3502413
C3501800
C3501791
C3501778
C3501768
C3007524
C3501752
C1187216
C3502513
C3502507
C1187222
C3502492
Číslo Dílu
384-0020-0000
384-0025-0000
384-0030-0000
384-0032-0000
384-0035-0000
384-0038-0000
384-0040-0000
384-0045-0000
384-0050-0000
384-0060-0000
384-0063-0000
384-0070-0000
384-0076-0000
384-0080-0000
384-0090-0000
384-0100-0000
384-0110-0000
384-0120-0000
384-0125-0000
384-0150-0000
Vnitřní průměr hadice
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Vnější průměr hadice
26 mm
31 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
53 mm
59 mm
69 mm
72 mm
80 mm
86 mm
91 mm
102 mm
112 mm
123 mm
133 mm
138 mm
163 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Minimální poloměr ohybu
105,8 mm
128,8 mm
151,8 mm
163,3 mm
177,1 mm
190,9 mm
202,4 mm
225,4 mm
250,7 mm
296,7 mm
310,5 mm
345 mm
349,6 mm
393,3 mm
441,6 mm
487,6 mm
535,9 mm
581,9 mm
604,9 mm
719,9 mm
Hmotnost na metr
0,25 kg
0,3 kg
0,36 kg
0,39 kg
0,44 kg
0,52 kg
0,55 kg
0,67 kg
0,8 kg
0,97 kg
1,04 kg
1,2 kg
1,38 kg
1,55 kg
1,85 kg
2,2 kg
2,55 kg
2,8 kg
3 kg
4,3 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,55
Cena každého Kč
71,14
85,61
101,28
106,11
115,75
136,25
143,48
171,22
201,36
242,36
261,65
295,41
340,02
383,43
455,77
534,15
619,76
680,04
725,86
0,5 1040,56
1008
www.brammer.biz
Proces
51559 51557