Page 1021 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1021
Průmyslové hadice
NORPLAST® PVC-CU 384 AS
Těžká, uvnitř hladká, se zemnicím kabelem. Hadice pro nasávání a přepravu.Použití: Pro odprašovací a odsávací zařízení, klimatizace a ventilace. Pro plynná a kapalná média. Pro pevné materiály, jako je prach, třísky a pelety.Vlastnosti: Stěna odpovídá potravinářským normám: Směrnice EU 2002/72/ES. Bez ftalátů. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Se zemnicím kabelem. Vysoká pevnost v ose. Zvýšená odolnost proti tlaku a podtlaku.
Délka hadice: 25 m.
Provozní teplota: -5 °C až +70 °C.
Kód objednávky
C3502476
C3502467
C3502460
C3502452
C3502446
C3502438
C3502429
C3502420
C3502410
C3501797
C3501784
C3501775
C3501765
C3501757
C3501749
C3502522
C3502510
C3502504
C3502502
C3502491
Číslo Dílu
384-0020-2878
384-0025-2878
384-0030-2878
384-0032-2878
384-0035-2878
384-0038-2878
384-0040-2878
384-0045-2878
384-0050-2878
384-0060-2878
384-0065-2878
384-0070-2878
384-0076-2878
384-0080-2878
384-0090-2878
384-0100-2878
384-0110-2878
384-0120-2878
384-0125-2878
384-0150-2878
Vnitřní průměr hadice
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Vnější průměr hadice
26 mm
31 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
53 mm
59 mm
69 mm
75 mm
80 mm
86 mm
91 mm
102 mm
112 mm
123 mm
133 mm
138 mm
163 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Minimální poloměr ohybu
100 mm
117,5 mm
135 mm
139 mm
152,5 mm
161 mm
175 mm
192,5 mm
210 mm
245 mm
267,5 mm
285 mm
302 mm
325 mm
375 mm
420 mm
465 mm
590 mm
617,5 mm
705 mm
Hmotnost na metr
0,26 kg
0,31 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,45 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,69 kg
0,82 kg
0,99 kg
1,09 kg
1,22 kg
1,4 kg
1,57 kg
1,87 kg
2,22 kg
2,57 kg
2,82 kg
3,02 kg
4,33 kg
Maximum Vakuum (bar)
Cena každého Kč
145,90
176,04
208,59
221,86
244,77
282,15
302,64
358,11
423,22
508,83
569,11
626,99
718,63
801,82
957,37
1128,58
1305,83
1433,64
1534,92
2200,49
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,55
0,5
NORPLAST PVC® 389 SUPERELASTIC
Hadice pro nasávání a přepravu. Velmi těžká, uvnitř hladká, při nízkých teplotách extrémně pružná.Použití: Pro zavlažování, přepravu tekuté mrvy, čištění umyvadel a odpadů. Pro fekální vozy, silážní vozy.Vlastnosti: Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká pevnost v ose. Velmi vysoká odolnost proti tlaku, podtlaku a stlačení.
Délka hadice: 60 m.
Provozní teplota: -40 °C až +60 °C.
Kód objednávky
C3502468
C3502461
C3502453
C3502447
C3526996
C3502406
C3501789
C3501776
C3501766
C3501758
C3502517
C3502511
C3502505
C3502488
Číslo Dílu
389-0025-0000
389-0030-0000
389-0032-0000
389-0035-0000
389-0038-0000
389-0051-0000
389-0063-0000
389-0070-0000
389-0076-0000
389-0080-0000
389-0102-0000
389-0110-0000
389-0120-0000
389-0152-0000
Vnitřní průměr hadice
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
51 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
102 mm
110 mm
120 mm
152 mm
Vnější průměr hadice
33 mm
38 mm
40 mm
44 mm
47 mm
61 mm
74 mm
81 mm
87 mm
93 mm
116 mm
124 mm
135 mm
170 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
4
3,5
3,5
3,2
3
2,4
2,1
2
1,9
1,8
1,5
1,4
1,25
1
Minimální poloměr ohybu
72,5 mm
90 mm
94 mm
102,5 mm
111 mm
144,5 mm
188,5 mm
195 mm
222 mm
235 mm
294 mm
325 mm
350 mm
449 mm
Hmotnost na metr
0,41 kg
0,55 kg
0,6 kg
0,63 kg
0,7 kg
1 kg
1,39 kg
1,6 kg
1,7 kg
1,85 kg
2,7 kg
3 kg
3,35 kg
5 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
Cena každého Kč
159,16
189,30
198,95
219,45
256,82
397,90
496,77
564,29
647,49
725,86
1017,65
1179,22
1294,98
1988,28
10
www.brammer.biz
1009
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51564 51561