Page 1018 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1018
Průmyslové hadice
PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Hadice pro nasávání a přepravu odolná proti oděru, mikrobům a hydrolýze. Odolná proti zmáčknutí.Použití: Pro abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek, třísky a granuláty. Pro přepravu píce. Pro plynná a kapalná média. Pro zahradní sekačky, zametačky trávy a fukary na listí. Pro vozidla na čištění ulic.Vlastnosti: Stěna odpovídá potravinářským normám: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, směrnici EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975/2009 a nařízení č. 10/2011. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Optimalizovaný průtokový profil. Odolnost proti vibracím.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
Kód objednávky
C3476360
C3476421
C3476499
C3476536
C3475624
C3475719
C3475742
C3475812
C3475837
C3475968
Vnitřní průměr Číslo Dílu hadice
327-0050-0000 50 mm
327-0060-0000 60 mm
327-0075-0000 75 mm
327-0080-0000 80 mm
327-0100-0000 100 mm
327-0120-0000 120 mm
327-0125-0000 125 mm
327-0140-0000 140 mm
327-0150-0000 150 mm
327-0200-0000 200 mm
Vnější průměr hadice
67 mm
77 mm
92 mm
97 mm
117 mm
137 mm
142 mm
157 mm
167 mm
217 mm
Minimální poloměr ohybu
75 mm
80 mm
87,5 mm
90 mm
90 mm
105 mm
112,5 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
1,235
1,035
0,83
0,775
0,62
0,52
0,505
0,45
0,415
0,315
Maximum Vakuum (bar)
0,27
0,2
0,14
0,1
0,05
0,035
0,035
0,03
0,025
0,01
Hmotnost na metr
0,63 kg
0,74 kg
0,91 kg
0,96 kg
1,18 kg
1,41 kg
1,46 kg
1,63 kg
1,74 kg
2,3 kg
Cena každého Kč
954,95
1135,47
1428,99
1482,73
1725,26
2079,40
2215,82
2433,55
2607,18
3337,52
NORFLEX® PVC 440
Hadice vyztužená tkaninou, odolná proti tlaku, hladká uvnitř i zvenku. Tlaková hadice.Použití: Pro stlačený vzduch. Pro plynná a kapalná média.Vlastnosti: Odolnost proti zmáčknutí. Vyztuženo tkaninou. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Odolnost proti tlaku.
Provozní teplota: -20 °C až +60°C. Cena: €/m.
10
Kód objednávky
C3476324
C3476393
C3476459
C3526994
C3476554
C3476582
C3526990
C3475768
C3526991
C3475701
C3475700
C3475793
C3475886
C3526992
C1131931
C3476127
C3476178
C3476239
C3476359
Číslo Dílu
440-9040-0000
440-9050-0000
440-9060-0000
440-9080-0000
440-9080-2174
440-9090-0000
440-9100-0000
440-9120-0000
440-9120-2175
440-9125-0000
440-9125-2174
440-9130-0000
440-9160-0000
440-9190-0000
440-9250-0000
440-9300-0000
440-9320-0000
440-9380-0000
440-9500-0000
Vnitřní průměr hadice
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12,5 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Vnější průměr hadice
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
13 mm
15 mm
16 mm
21 mm
18 mm
18,5 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
27 mm
34 mm
38 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Délka hadice
50 m
50 m
50 mm
50 mm
50 m
50 m
50 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 mm
50 mm
25 m
25 m
25 m
25 mm
25 m
Tloušťka stěny
3mm
3mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3mm
3 mm
4,5 mm
3mm
3mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4mm
5mm
5 mm
5mm
Maximální provozní tlak (Bar)
20
17
15
15
13
12
10
12
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Maximum Vakuum (bar)
15
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Minimální poloměr ohybu
13 mm
17,5 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30,5 mm
45 mm
59 mm
59 mm
58,8 mm
58,8 mm
68,5 mm
92 mm
115,5 mm
137,5 mm
185 mm
234 mm
281 mm
425 mm
Hmotnost na metr
0,086 kg
0,098 kg
0,11 kg
0,135 kg
0,107 kg
0,147 kg
0,159 kg
0,303 kg
0,184 kg
0,19 kg
0,153 kg
0,236 kg
0,327 kg
0,376 kg
0,542 kg
0,555 kg
0,755 kg
0,878 kg
1,123 kg
Cena každého Kč
19,40
19,40
21,68
23,96
26,18
23,96
26,24
43,36
37,21
45,64
34,45
35,37
50,20
52,49
75,71
90,14
104,97
144,90
190,54
1006
www.brammer.biz
Proces
51571 51521