Page 1010 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1010
Filtrace | Průmyslové hadice
AAR - Vysoce účinné filtry suchých částic
Popis:
• Filtr suchých částic.
Pracovní tlak:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Provozní teplota:
• Od +2 °C do +100 °C.
Odstraňování částic (vč.
vody a olej. aerosolů):
• Až 0,01 mikron.
Maximální obsah
zbytkového oleje při 21°C:
• N/A.
Filtrační účinnost:
• 99.9999%
Vstupní diferenciální tlak,
suchý:
• < 140mbar (2 psi).
Vstupní diferenciální tlak,
mokrý:
• N/A.
Frekvence výměny vložky:
• Každých 12 měsíců.
Předchází stupni filtrace:
• AR.
Výhody:
• Schválení bezpečnosti a spolehlivosti pro celý svět. Plní a překračuje požadavky na kvalitu dodávaného vzduchu uvedené ve všech vydáních
normy ISO 8573-1, což je mezinárodní norma pro kvalitu stlačeného vzduchu. Výkon testován podle norem ISO 12500 a ISO 8573. Výkon
nezávisle hodnocen organizací Lloyds Register. Záruka 10 let na těleso filtru.
Přínos:
Vysoká kvalita vzduchu. Nízká spotřeba energie. Nízké emise CO2. Nízký rozdílový tlak. Nízké náklady vlastnictví.
10
Kód objednávky
C6088069
C6088070
C6088071
C6088072
C6088073
C6088074
C6088075
C6088076
C6088077
C6088078
C6088079
C6088080
C6088081
C6088082
C6088083
C6088084
C6088085
C6088086
C6088087
C6088088
C6088089
C6088090
C6088091
C6088092
C6088093
Číslo Dílu
AAR005ABMX
AAR005BBMX
AAR005CBMX
AAR010ABMX
AAR010BBMX
AAR010CBMX
AAR015BBMX
AAR015CBMX
AAR020CBMX
AAR020DBMX
AAR020EBMX
AAR025DBMX
AAR025EBMX
AAR030EBMX
AAR030FBMX
AAR030GBMX
AAR035FBMX
AAR035GBMX
AAR040GBMX
AAR040HBMX
AAR045HBMX
AAR050IBMX
AAR050JBMX
AAR055IBMX
AAR055JBMX
Průtok vzduchu l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Průtok vzduchu (m3/h)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Průtok vzduchu (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Výměnný díl
005AAR
005AAR
005AAR
010AAR
010AAR
010AAR
015AAR
015AAR
020AAR
020AAR
020AAR
025AAR
025AAR
030AAR
030AAR
030AAR
035AAR
035AAR
040AAR
040AAR
045AAR
050AAR
050AAR
055AAR
055AAR
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
13513,00
***
***
***
***
***
***
***
***
DRINKPRESS
Konstrukce:
• Duše: bílá, netoxická hladká pryž NBR/CR/IR.
• Výztuž: syntetická textilní příze.
• Vnější vrstva: modrá, hladká pryž NBR/PVC odolná oleji, mazivům, oděru a vlivům počasí.
Provozní teplota:
• Od -20°C do +95°C.
Použití:
Vhodná k přenosu veškerých potravin s obsahem rostlinných nebo živočišných tuků a olejů a nápojů, jako je mléko, minerální vody, ovocné džusy, víno nebo likéry.
Kód objednávky
C7319503
C7319504
C7319505
C7319506
C7319507
Číslo Dílu
IH30240022/40
IH30240020/40
IH30240025/40
IH30240030/40
IH30240035/40
Vnitřní průměr hadice
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Vnější průměr hadice
19 mm
23 mm
26 mm
31 mm
39 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
10
10
Maximální provozní tlak (psi)
150
150
150
150
150
Hmotnost na metr
0,31 kg
0,42 kg
0,49 kg
0,71 kg
1,05 kg
Minimální poloměr ohybu
80 mm
105 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
998
www.brammer.biz
Proces
86684
48626