Page 1008 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1008
Filtrace
AA - Vysoce účinné koalescenční filtry
Popis:
• Koalescenční filtr.
Pracovní tlak:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Provozní teplota:
• Od +2 °C do +80 °C.
Odstraňování částic (vč. vody
a olej. aerosolů):
• Až 0,01 mikron.
Maximální obsah zbytkového
oleje při 21°C:
• 0.01 mg/m3 (0.01 ppm(w)).
Filtrační účinnost:
• 99.9999%
Vstupní diferenciální tlak, suchý:
• < 140mbar (2 psi).
Vstupní diferenciální tlak, mokrý:
• < 200mbar (3 psi).
Frekvence výměny vložky:
• Každých 12 měsíců.
Předchází stupni filtrace:
• AO.
Výhody:
• Schválení bezpečnosti a spolehlivosti pro celý svět. Plní a překračuje požadavky na kvalitu dodávaného vzduchu uvedené ve všech vydáních
normy ISO 8573-1, což je mezinárodní norma pro kvalitu stlačeného vzduchu. Výkon testován podle norem ISO 12500 a ISO 8573. Výkon
nezávisle hodnocen organizací Lloyds Register. Jediná řada filtrů poskytující záruku jeden rok na kvalitu vzduchu. Záruka 10 let na těleso filtru. Přínos:
Vysoká kvalita vzduchu. Nízká spotřeba energie. Nízké emise CO2. Nízký rozdílový tlak. Nízké náklady vlastnictví.
10
Kód objednávky
C6088054
C6088055
C6088056
C4309509
C3222208
C2599603
C4316314
C6088057
C3528985
C2665010
C6088058
C6088059
C6088060
C5102120
C6088061
C6088062
C6088063
C2843621
C6088064
C3174080
C3583558
C6088065
C6088066
C6088067
C6088068
Číslo Dílu
AA005ABFX
AA005BBFX
AA005CBFX
AA010ABFX
AA010BBFX
AA010CBFX
AA015BBFX
AA015CBFX
AA020CBFX
AA020DBFX
AA020EBFX
AA025DBFX
AA025EBFX
AA030EBFX
AA030FBFX
AA030GBFX
AA035FBFX
AA035GBFX
AA040GBFX
AA040HBFX
AA045HBFX
AA050IBFX
AA050JBFX
AA055IBFX
AA055JBFX
Průtok vzduchu l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Průtok vzduchu (m3/h)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Průtok vzduchu (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Výměnný díl
005AA
005AA
005AA
010AA
010AA
010AA
015AA
015AA
020AA
020AA
020AA
025AA
025AA
030AA
030AA
030AA
035AA
035AA
040AA
040AA
045AA
050AA
050AA
055AA
055AA
Cena každého Kč
***
***
***
***
4750,06
***
***
***
***
6167,38
***
8174,08
8174,08
***
***
***
***
***
20195,86
***
***
29069,52
***
***
***
996
www.brammer.biz
Proces
48616