Page 1011 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1011
Průmyslové hadice
GAMBRINUS Modrá 10 SM
Konstrukce:
• Duše: bílá, netoxická hladká pryž NBR/CR/IR.
• Výztuž: syntetická textilní příze.
• Vnější vrstva: modrá, hladká pryž NBR/PVC odolná oleji, mazivům, oděru a vlivům počasí.
Provozní teplota:
• Od -40°C do +80°C.
Použití:
Vhodná k přenosu veškerých potravin s obsahem rostlinných nebo živočišných tuků a olejů a nápojů, jako je mléko, minerální vody, ovocné džusy, víno nebo likéry.
Kód objednávky
C6138694
C6138695
C6138696
C6138697
C6138698
Vnitřní průměr hadice
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
Vnější průměr hadice
29 mm
35 mm
44 mm
50 mm
52 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
10
10
Maximální
provozní Cena
Kód objednávky
C6138699
C6138700
C6138701
C6138702
Vnitřní průměr hadice
51 mm
63,5 mm
76 mm
102 mm
Vnější průměr hadice
64 mm
77 mm
89 mm
116 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
10
Maximální
provozní Cena tlak (psi) každého Kč
150 1084,17
150 1347,39
150 1776,09
150 2622,33
Číslo Dílu
IH36242401/40
IH36242402/40
IH36242404/40
IH36242405/40
IH36242406/40
tlak (psi)
150
150
150
150
150
každého Kč
545,09
612,61
735,00
851,39
913,12
Číslo Dílu
IH36242408/40
IH36242410/40
IH36242413/40
IH36242415/20
PYTHON N/L20
Konstrukce:
• Duše: černá, antistatická hladká pryžová směs EPDM bez obsahu nitrosaminu, odolná proti neagresivním chemikáliím. • Výztuž: syntetická příze.
• Plášť: černá, hladká pryžová směs EPDM bez obsahu nitrosaminu.
Provozní teplota:
• Od -40 °C do +120 °C, nárazově až +140 °C.
Použití:
Určeno pro vzduch, studenou a horkou vodu a jemné chemikálie.
Kód objednávky
C6138703
C6138704
C6138705
C6138706
C6138707
Číslo Dílu
IH30351270/40
IH30351271/40
IH30351272/40
IH30351273/40
IH30351274/40
Vnitřní průměr hadice
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
25 mm
Vnější průměr hadice
17 mm
20 mm
22 mm
27 mm
34 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
20
20
20
20
20
Maximální provozní tlak (psi)
300
300
300
300
300
Cena každého Kč
148,76
171,06
204,06
258,29
356,03
Kód objednávky
C6138708
C6138709
C6138710
Číslo Dílu
IH36351270/40
IH36351271/40
IH36351272/40
Vnitřní průměr hadice
32 mm
38 mm
50 mm
Vnější průměr hadice
44 mm
51 mm
66 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
20
20
20
Maximální
provozní tlak Cena (psi) každého Kč
300 594,60
300 742,93
300 897,69
VIGOR/2 EN ISO 6134 Typ 2/A
Konstrukce:
• Duše: hladká, černá, pryž EPDM, odolná proti přehřáté a nasycené páře.
• Výztuha: opletení ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.
• Plášť: hladký, černý, pryž EPDM, odolný vůči vysokým teplotám, stárnutí a povětrnostním vlivům.
Provozní teplota:
• Od -40 °C (-40°F) do +210 °C (+410°F).
Použití:
Vhodná pro vysokotlakou nasycenou a přehřátou páru používanou při čištění a sterilizaci, požární prevenci a běžných průmyslových aplikacích.
10
Kód objednávky
C7319508
C7319509
C7319510
C7319511
C7319512
C7319513
C7319514
Vnitřní průměr hadice
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Maximální provozní tlak (psi)
261
261
261
261
261
261
261
Minimální poloměr ohybu
Číslo Dílu
IH36801700/40
IH36801701/40
IH36801702/40
IH36801703/40
IH36801704/40
IH36801705/40
IH36801706/40
Vnější průměr hadice
25 mm
30 mm
33 mm
40 mm
48 mm
54 mm
69 mm
Hmotnost na metr
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
Maximální
provozní Cena
18
18
18
18
18
18
18
0,5 kg
0,7 kg
0,77 kg
1,06 kg
1,39 kg
1,6 kg
2,56 kg
Vnitřní průměr hadice
32 mm
38 mm
42 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
130 mm
160 mm
190 mm
250 mm
320 mm
380 mm
500 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
30
30
30
30
30
30
30
PYTHON NY/L 30
Konstrukce:
• Duše: černá, antistatická, hladká pryž EPDM.
• Výztuž: syntetická textilní příze.
• Vnější vrstva: žlutá, hladká pryž EPDM.
Provozní teplota:
• Od -40°C do +110°C.
Použití:
Určeno pro vzduch, studenou a horkou vodu a jemné chemikálie.
Kód objednávky
C6138718
C6138719
C6138720
C6138721
C6138722
C6138723
C6138724
Vnitřní průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Vnější průměr hadice
14 mm
17 mm
20 mm
23 mm
27 mm
30 mm
37 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
30
30
30
30
30
30
30
Maximální
provozní Cena
Kód objednávky
C6138725
C6138726
C6138727
C6138728
C6138729
C6138730
C6138731
Vnější průměr hadice
44 mm
51 mm
56 mm
66 mm
82 mm
91 mm
122 mm
Číslo Dílu
IH30351250/40
IH30351251/40
IH30351252/40
IH30351253/40
IH30351254/40
IH30351255/40
IH30351256/40
tlak (psi)
450
450
450
450
450
450
450
každého Kč
164,41
196,13
236,52
286,45
372,74
413,38
588,98
Číslo Dílu
IH36351250/40
IH36351251/40
IH36351252/40
IH36351253/40
IH36351254/20
IH36351255/20
IH36351256/20
tlak (psi)
450
450
450
450
450
450
450
každého Kč
709,03
915,92
1006,58
1156,83
1640,19
1974,80
3150,06
www.brammer.biz
999
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86688 86687 86686
86685