Page 891 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 891

Sistemi di sbavatura manuali
Sbavatore veloce con lama non intercambiabile E 100 in HSS
Sbavatori per bordi A3 completo con 3 lame in HSS
Sbavatori per bordi con lame in HSS. Impugnatura in plastica con serbatoio svitabile per la custodia delle lame di ricambio. Con lame intercambiabili. Ideale per sbavare bordi, tubi e lamiere di acciaio, alluminio, ottone, rame, ghisa e piastre in materiale plastico. Sbavatori per bordi A3 completo con 3 lame in HSS con Lama e 100, Lama E 200 e E Lama E 350
Sbavatore veloce con lame in HSS. Impugnatura esagonale in alluminio. Piccolo e maneggevole. Ideale per un rapido
Codice
C3963540
Sbavatore veloce con lama intercambiabile E 100 in HSS
Prezzo unitario €
5,40
Codice
C6026067
Unigrat Lama E 100
Prezzo unitario €
18,77
Sbavatore veloce con lame in HSS. Impugnatura esagonale in alluminio. Piccolo e maneggevole. Ideale per un rapido
Codice
C4010416
Unigrat Impugnatura universale A
Prezzo unitario €
7,37
Lama in HSS con tagliente come B 10, ma con il gambo più lungo. Per lavori di sbavatura interna ed esterna di materiali a truciolo lungo come acciaio, alluminio, materie plastiche.
Codice
C3963532
Unigrat Lama E 200
Prezzo unitario €
1,62
Impugnatura universale A. In questa impugnatura si possono inserire tutti i supporti B-C-D-E-F. I supporti si possono estrarre fino a 100,0 mm e fissare su ogni posizione intermedia. La lame di ricambio possono essere inserite nel fondo dell´impugnatura.
Prezzo Codice unitario €
C3963518 7,47
Sbavatori per bordi A1 completo di lama E 100 in HSS
Sbavatori per bordi con lame in HSS. Impugnatura in plastica con serbatoio svitabile per la custodia delle lame di ricambio. Con lame intercambiabili. Ideale per sbavare bordi, tubi e lamiere di acciaio, alluminio, ottone, rame, ghisa e piastre in materiale plastico. Sbavatori per bordi A1 completo di lama E 100 in HSS
Prezzo Codice unitario €
C6026066 13,77
Lama in HSS con tagliente come B 20, ma con il gambo più lungo. Per lavori di sbavatura di materiali a truciolo corto come ottone e ghisa. Utilizzabile in entrambe le direzioni.
Codice
C3963533
Unigrat Lama E 300
Prezzo unitario €
1,62
4
Lama in HSS con tagliente come B 30, ma con il gambo più lungo. Per lavori di sbavatura interna ed esterna contemporaneamente di fori fino a 4,0 mm di spessore.
Codice
C3963534
Prezzo unitario €
2,12
Taglio e perforazione
877
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38946
38909
38952 38951
38935
38934
38933
38947


































































































   889   890   891   892   893