Page 890 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 890
Lame per sega a nastro
Lama per sega a nastro, bimetallica, Diemaster II
Lama per sega a nastro bimetallica largh. fino a 12,7mm. Scopi generali e taglio di contorni. Scopi generali di applicazioni a mano, p.es. negozi di utensili e colori, negozi di macchine, strutture di manutenzione. Diemaster 2® è ideale per il taglio di contorni. Con bordo dei denti in acciaio M42 ad alta velocità per una durata più lunga della lama. La lama è studiata per funzionare a velocità elevate (due volte la velocità del carbonio) e dura 10 volte più a lungo delle lame in carbonio.
Codice
C6045559
C6045560
C6045561
C6045562
C6045563
C6045564
Larghezza lama Lunghezza della lama
12,7 mm 1138 mm
12,7 mm 1325 mm
12,7 mm 1330 mm
12,7 mm 1440 mm
12,7 mm 1470 mm
12,7 mm 1735 mm
Spessore TPI
0,64 mm 10/14
0,64 mm 10/14
0,64 mm 10/14
0,64 mm 10/14
0,64 mm 10/14
0,64 mm 10/14
Prezzo unitario €
16,61
18,45
18,50
19,58
19,87
22,48
Lama per sega a nastro, carbonio, tipo Neo
Grazie al design della lama con denti e retro rinforzati, questa lama in carbonio è ideale per il taglio di acciaio morbido e velocità più basse.
4
Codice
C3977982
C3977983
C3977975
C3977976
C3977977
C3977978
C3977984
C3977985
C3977986
C3977987
C3977980
C3977981
C3977988
C3977989
C4194967
Stile lama/coltello
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Neo-Tipo
Larghezza lama
6.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
Lunghezza della lama
2895 mm
2895 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2335 mm
2335 mm
3200 mm
3200 mm
3355 mm
Spessore TPI
0,64 mm 10
0,64 mm 14
0,64 mm 6
0,64 mm 10
0,64 mm 14
0,64 mm 18
0,64 mm 6
0,64 mm 10
0,64 mm 14
0,64 mm 18
0,8 mm 10
0,8 mm 18
0,9 mm 8
0,9 mm 14
0,9 mm 8
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
876
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
11054 11051