Page 400 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 400
Utensili antiscintillamento Martelli | Utensili anti scintilla Cunei | Utensili antiscintillamento Punzoni | Attrezzature antiscintilla Scalpelli | Strumenti Archetti Leva
Mazza antiscintilla con manico di legno
Cacciaspine antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice
C2702463
C6016492
Dimensioni martello
179 mm
190 mm
Lunghezza totale
Peso netto
5000 g
8000 g
Prezzo unitario €
750,00
1160,00
Codice
C6016394
C6016395
C6016396
Lunghezza totale
110 mm
110 mm
115 mm
Dimensione punta
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
19,00
40,00
62,00
72,00
900 mm
900 mm
Mazzuolo antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice Diametro anteriore
C6016494 52 mm
Punzoni antiscintilla
1 Materiale: rame berillio (Cu-Be)
C6016554 120 mm
Scalpelli piatti antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Dimensioni martello
130 mm
Lunghezza totale
370 mm
Prezzo unitario €
160,00
Codice
C2393450
C2706214
Larghezza lama
22 mm
24 mm
Lunghezza totale
200 mm
300 mm
Prezzo unitario €
88,00
172,00
Codice
C6016391
C6016392
C6016393
Lunghezza totale
150 mm
150 mm
150 mm
Dimensione punta
5 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
44,00
53,00
69,00
Scalpello esagonale antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Cunei antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice
C6016495
C6016496
C6016497
Dimensione
10,0 mm
14 mm
17,00 mm
Lunghezza totale
150 mm
200 mm
350 mm
Prezzo unitario €
38,00
61,00
195,00
Leva con estremità a punta e piatta ricurva
Prezzo unitario €
35,00
115,00
185,00
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice
C2717264
C2717265
C6016397
Larghezza lama
40 mm
40 mm
40 mm
Lunghezza totale
150 mm
230 mm
250 mm
Codice
C2717266
C4982509
C6016470
Larghezza lama
24 mm
24 mm
30 mm
Lunghezza totale
500 mm
800 mm
1000 mm
Prezzo unitario €
275,00
445,00
950,00
386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
45528
45525 45573 45571
45552
45574
45527
45526