Page 399 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 399
Utensili anti scintilla Pinze | Utensili antiscintillamento Martelli
Pinze regolabili antiscintilla
Pinze con taglio diagonale antiscintilla
Martelli antiscintilla con manico di legno
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice Lunghezza totale
C2698592 160 mm
Prezzo unitario €
152,00
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice
C2393424
C2702461
Peso netto
500 g
1000 g
Prezzo unitario €
93,00
167,00
Capacità ga- Codice nascia (Max)
C2699917 32 mm
Lunghezza totale
250 mm
Prezzo unitario €
212,00
Chiavi da tubista antiscintilla per lavori pesanti
Martelli a testa tonda e penna sferica an- tiscintilla
Pinze ad ago con becchi lunghissimi zigrinati antiscintilla
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Capacità ga- nascia (Max)
1inch gas
1.1/2inch gas
2inch gas
2.1/2inch gas
3inch gas
Lunghezza Prezzo
Codice
C2699945
C2699914
C2699915
C2699916
C2699946
totale
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
unitario €
216,00
255,00
328,00
502,00
725,00
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice Lunghezza totale
C6016487 150 mm
Prezzo unitario €
140,00
Codice
C4982501
Lunghezza totale Peso netto
280 mm 340 g
Prezzo unitario €
62,00
Mazzette antiscintilla con manico di legno
1
Pinze ad ago con becchi piatti lunghissimi e zigrinati antiscintilla
Chiavi da tubista antiscintilla, struttura sve- dese, realizzate in lega di rame berillio
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice
C2393426
C2393427
Dimensioni martello
118 mm
126 mm
Peso netto
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
248,00
325,00
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Codice Lunghezza totale
C6016486 150 mm
Capacità ga- Codice nascia (Max)
C6016443 2inch
Lunghezza Prezzo
Prezzo unitario €
140,00
totale
530 mm
unitario €
720,00
Martello scrostatore antiscintilla con manico di legno
Chiavi da tubista antiscintilla con giratubi reversibile a catena
Tagliatubi antiscintilla per tubature del gas
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Materiale: rame berillio (Cu-Be)
Lunghezza Prezzo
Lunghezza Codice totale
C2702462 315 mm
Prezzo unitario €
119,00
Diametro di Codice taglio
C6016442 50 mm
Lunghezza totale
375 mm
Prezzo unitario €
Codice
C2700975
C2700976
Diametro
100 mm
200 mm
totale
600 mm
900 mm
unitario €
865,00
Peso netto
500 g
594,00
1460,00
Utensili a mano e immagazzinamento
385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45539 45561
45562
45556
45542
45541
45540
45557
45568
45569
45567
45565