Page 394 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 394
Utensili antiscintillamento Martelli
Mazzetta Ottogonale Antiscintilla Al-Br
Piccone Da Battirame Antiscintilla Cu-Be
Codice
C2120411
C2120412
C2120413
C2120414
C2120415
C2120416
C2120417
C2120418
C2120419
C2120833
C2121384
Lunghezza totale
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Peso netto
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Prezzo unitario €
96,41
120,45
157,64
187,15
226,83
289,82
374,27
453,68
567,09
708,87
850,64
Codice
C2119194
C2119195
C2119196
C2119197
Lunghezza totale
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Peso netto
200 g
400 g
600 g
900 g
Prezzo unitario €
69,31
86,98
95,84
116,48
Piccone Da Battirame Antiscintilla Al-Br
PICCONE DA BATTIRAME ANTISCINTILLA Cu-be
Prezzo unitario €
53,30
66,91
73,72
89,59
Codice
C2120427
C2120428
C2120429
C2120430
Lunghezza totale
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Peso netto
200 g
400 g
600 g
900 g
Martello A Palla Antiscintilla Cu-Be
1
Codice
C2119201
C2119202
Lunghezza totale
275 mm
338 mm
Peso netto
500 g
700 g
Prezzo unitario €
81,10
95,84
Codice
C6053799
C2119165
C2119166
C2119167
Lunghezza totale
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Peso netto
200 g
500 g
700 g
900 g
Prezzo unitario €
44,23
60,68
76,98
95,10
PICCONE DA BATTIRAME ANTISCINTILLA Al-Br
Martello A Palla Antiscintilla Al-Br
Codice
C2120434
C2120435
Lunghezza totale
275 mm
338 mm
Peso netto
500 g
700 g
Prezzo unitario €
62,37
73,72
Codice
C2120397
C2120398
C2120399
C2120400
Lunghezza totale
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Peso netto
200 g
500 g
700 g
900 g
Prezzo unitario €
34,03
45,36
54,34
70,64
380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
46022 42301
46021
46019 42294
46023
42303