Page 393 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 393
Utensili anti scintilla Pinze | Estrattori non utensili antiscintilla | Utensili antiscintillamento Martelli
Pinze Regolabili Antiscintilla Al-Br
MARTELLO A PALLA ANTISCINTILLA Cu-be
Codice
C2119216
C2119217
Lunghezza totale
10 in
12 in
Prezzo unitario €
139,55
168,99
Codice
C2119170
C2119171
C2119172
C2119173
C2119174
C2119175
C2119176
C2119177
Lunghezza totale
300 mm
300 mm
300 mm
310 mm
310 mm
340 mm
400 mm
450 mm
Peso netto
100 g
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
44,23
51,60
63,40
79,62
103,21
125,32
176,61
204,94
Estrattore A 3 Bracci Reversibili Antiscintilla Cu-Be
Martello Tedesco Antiscintilla Al-Br
Codice
C2121061
C2121063
C2121065
C2121067
Max - min sollevatore
50-100 mm
60-150 mm
70-200 mm
80-350 mm
Prezzo unitario €
1274,31
1399,95
1511,44
2669,10
Codice
C2120403
C2120404
C2120405
C2120406
C2120407
C2120408
C2120409
C2120410
Lunghezza totale
300 mm
300 mm
300 mm
310 mm
310 mm
340 mm
400 mm
450 mm
Peso netto
100 g
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Prezzo unitario €
34,03
39,69
48,76
61,24
79,40 1 96,41
131,33
157,64
Estrattore A 3 Bracci Reversibili Antiscintilla Al-Br
Mazzetta Ottogonale Antiscintilla Cu-Be
Codice
C2121062
C2121064
C2121066
C2121068
Max - min sollevatore
50-100 mm
60-150 mm
70-200 mm
80-350 mm
Prezzo unitario €
930,48
1033,00
1103,70
1322,88
Codice
C2119178
C6053828
C2119180
C2119181
C2119182
C2119183
C2119184
C2119185
C2119186
C2120834
C2121385
Lunghezza totale
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Peso netto
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Prezzo unitario €
125,32
161,21
204,94
243,27
294,87
407,57
486,57
589,76
737,21
921,52
1105,82
Utensili a mano e immagazzinamento
379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46016 42283
46015
42300
46020
42298