Page 1800 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1800

Svasature 880-881
V
Valvola
Prodotto per la rimozione 1222, 1741
Spalla Svasatura Testa tonda
Viti
1154 1152-1153 1154-1155
1239 1235-1236 1224-1225 Vernice per pavimenti 1230
A testa cilindrica
A testa tonda appiattita
Blocchi del collettore 1283 Cancello 1176 Chiave 423 Controllo 1285 Controllo del flusso 1285 Controllo della pressione
1284-1285 Flusso 1285 Respiratore 1406-1408
1158-1161, 1164
1225
Autofilettante 1163
Con svasatura al centro
1159-1164 Presa 1146-1151 Set di prese 1153 Spalla 1154 Svasatura presa 1152-1153 Testa tonda presa 1154-1155 Viti a tirante 1157
Viti autofilettanti
A testa piana svasata 1163
Vernice resistente al calore
Vernici
1226 1225, 1232, 1238
Valvole, dado Valvole di blocco del collettore
Valvole di controllo VDE
Bussole
Cacciavite
Chiavi
Chiavi dinamometriche Kit di strumenti
328
1283 1285
1226 Bituminoso 1243 Galvanizzante 1046 Marcatura lineare 1226 Metallo 1227-1228 Pavimento 1229-1231 Primer 1228 Protezione trasparente 1225 Resistente al caldo 1225
346 332, 343 345 346 357 Pinza 352, 354, 357-358
Vernici bituminose 1243 W Vernici galvanizzanti 1046
Applicatore per spray 1058
Pinze spelafili
Taglierini per cavi
Veicolo
Serrature
Velocità
Dossi
Supporti
Vernice Vernice Acrilico
351 358
1185
1244 44, 58, 75 1235
1235-1236 1230 1223-1224 1230, 1239 1224 1229
509-511
Rullo
Spray
Vernice per finitura
Antimacchia
Antiscivolo
Applicatori per marcatura lineare
1161-1162
Vernieri
Calibro
Vibrazione
Misuratori
WD40 1057-1058 474, 476, 481 WD40
I
Videocamera di ispezione
430, 521 Riposizionabile 1216
1312-1314, 1318-1319, 1360, 1366-1369
Visiere
Alimentato ad aria 1426 Kit portautensili 1316 Montato sull'elmetto 1314, 1418 Reggitesta ad arresto 1367-1369
Vite
Estrattore 167 Vite a testa cava
Cappuccio 1146-1151 Kit 1153
Vinile Visiere
Additivo
Anticorrosione
Antiscivolo
Applicatore
Diluenti
Evidenziatore 1226, 1233-1234,
1237 Primer 1223-1224, 1229, 1236, 1239
1786
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indice


































































































   1798   1799   1800   1801   1802