Page 1799 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1799

Trapani a percussione SDS-
Congelatori 428 Espansori/giuntatori 424 Filettatrice (elettrica) 426 Oleodinamico 1282
Piegatrici (idrauliche) Piegatrici (manuali) Piegratrici (elettriche) Sbavatori
Maniche 1663
Plus
Trapani combinati
14,4V
18V
Trapani cortissimi
697-699,
Trapani di fessura Trapani di fessura
Doppio strato 720,
Trapani standard
Carburo 696 HSCo 687, 691, 697-698
Maschere Scarpa
1401, 1403-1404, 1408-1413, 1427 1662, 1664
590, 592
570-571 572 692, 701-702
720, 722-723
722-723
1292 424-425 424 422, 882 Solcatore 426
Tappi per le orecchie 1374-1382, 1388-1389
1645-1647, 1656-1657 Utensile di prelievo 400
Triplo strato
722-723 Trapani standard 558-562, 564-568, 628, 638,
681-694, 696-698, 706-708
421-423 Tester della pressione 427
Utensili ad aria compressa
Avvitatori 671
Tute Tute
1566-1567, 1647, 1649-1651, 1656-1657
Avvitatori a nottolino Penne per incisione Smerigliatrici Smerigliatrici angolari Smerigliatrici per stampi Trapani
671-672 675 673-674 673 672-673 674-675 381-387
HSS 681, 684, 686, Set
TiN
693 692 685
553 125
521
543
Anti-statico 1665-1666 A prova d'acqua 1665-1666 Industriale 1560-1561 Ritardante di fiamma1649, 1665,
Taglierini, metallo (Manuale) Taglierini, plastica (Manuale)
385, 421
Utensili
Borse Trolley
437 441, 446, 450-451, 454, 1265
Tute da lavoro
Trapano/avvitatore
Senza fili
Trasduttori Trasmettitori
Pressione
Tripodi
Macchina fotografica
Usa e getta
U
1667-1668 1645-1647, 1649-1656
Utensili anti scintille
Utensili e accessori per la rifilettatura 751-756 Utensili e accessori per la rifilettatura
541,
Ugnetti 289 Ultrasonico
Spessimetri 487-488 Umidità
Misuratori 525 Unità di immagazzinamento
Inserti filettati 751-755
Kit da officina per la riparazione I della coppa dell'olio 756
Kit da officina per la riparazione
delle filettature 755
Kit di riparazione della coppa
dell'olio 756
Kit di riparazione delle filettature
751-756
Maschi di riparazione delle
filettature 751-754 Utensili oscillanti (senza fili)
643-644
Utensili per puntinatura
Chiavi serratubi Stillson 249 Utensili sbavatori
Alesatore manuale 878 Raschietti 877-882 Sbavatori di tubi 882
Tronchesi a taglio laterale
354 Truschini 482-483
Truschini
Digitale 482, 484
Elettronico 482 T-shirt 1553 Tubi
Taglierino 421 Tubi flessibili
Pressione 1282 Tubo
Assemblati 1282 Chiave a cricchetto 427
207, 210, 352,
1110 43, 57, 74, 92
Abbigliamento 1652, 1654-1656, 1658-1660, 1662 Copricapo 1663-1664 Guanti 1479-1480
Universale
Cerniere
Estrattori 298 Forbici 396
Usa e getta
Chiavi
30-31, 239, 247-250, 385
1785
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indice


































































































   1797   1798   1799   1800   1801