Page 1794 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1794
Rampe 1244
Riparazione perdite 1130, 1242
Ultracut 250 plus 1060 Ultracut 255 1060 Ultracut 260 1060 Ultracut 280A plus 1061 Ultracut 370 plus 1061 Ultraform 1030 1061 Ultraform 1050 1061 Ultraform 2030 1062 Ultraform advantage 1062 Ultraguard SC 1062 Ultraguard X5 1067
Rondelle
Acciaio 1165 Acciaio inossidabile 1165-1166 Anello di regolazione 1167 Circlip 1167-1168 Lucchetto chiuso 1167 Molla 1166 Vite a testa cilindrica 1166 Zincato 1165-1166
Rotante
Banco di tornitura
Fresa
Trapano
Trapanoapercussione 577-578,
590, 592
Routers
elettrico 642 Ruggine
Convertitore 1047 Inibitore 1045 Preventivo 1057-1058 Prodotto di rimozione 1036,
1047-1048 Protezione 1046 Rugosimetri 486-487
Raschietti Raschietti
Parete
Per lavori pesanti
Recinzione
Pinze
Regolabile
387,
387,
648
387 413
219
Rivestimenti
Rivestimenti
1566, 1611, 1658-1659
Chiavi 32-33, 35, 383, Tensionatori 35-36
Laboratorio 1658-1659 Lungo 1564 Pavimento 1232
Rocol
Composto antigrippante 1037 Fluido per catene e trasmissioni
1048
Fluido per catene sopraelevate Foodlube 1049 Foodlube Hi-Temp 2 1075 Lubrificante di precisione Sapphire
1053 Lubrificante spray Sapphire 1055 Multipasta Foodlube 1037 Rivestimento per cavi 1050-1051 RTD cleancut 1059 RTD composto 1058 RTD foamcut 1059 RTD liquid 1059 Sapphire aqua 2 1068 Sapphire aqua-sil 1068 Sapphire endure 1068 Sapphire extreme 1070 Sapphire Hi-load 2 1072 Sapphire Hi-pressure 1072 Spray antigrippante 1036 Spray Chainguard Hi-load 1048 Spray per catena Foodlube 1048
Spray per catene e trasmissioni
1048 Spray per cavi 1050
Spray per la pulizia industriale ad evaporazione rapida 1038 Spray per rivestimenti per cinghie
1051 Spray PR 1055
Spray PTFE a pellicola asciutta
Resistente al taglio Resistente al taglio
Guanti 1467-1468, Retina per capelli Retinato
Pannello
Retine per capelli
462
1475
1473 1664
1261
1663 Ribattitori 400-401
Riduttori
Monouso
Lubrificante
1065-1067, 1072 Carrelli di raccolta 1271
Cestini 1733-1735, 1737-1741 Rifrattometri 545-546, 1092-1093 Rifrattometri Brix 545, 1092 Righelli 401
Righelli
890-892 854-856 587
Rifiuti
I
401 1052 Rilevatori 509
Di legno
Rilevamento di guasti Rilevatori
Cavo, metallo, tubo e vite prigioniera (pareti)
Gas 543-544, 1428-1429 Tensione 503
Rilevazione delle perdite
Spray 428, 1058
Ultrasuono 543 Rimozione graffiti 1043, 1741 Rimozione idraulica delle paglie 1047-1048 Riparazione asfalto 1243
666
Rulli
Elemento chimico Panno abrasivo Sgrossatura
Rullo
Vernice
1195 948, 950 427
1239
Spray RS7 Spray Tufgear
1053 Ruote
1055 Abrasivo 964-966, 969, 989 1051 Aletta 974, 989
1780
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indice