Page 1793 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1793

Cappucci (fumo) 1427-1428 Filtri maschera 1416-1417, 1419, 1421-1423,
1425-1426
Maschere (metà faccia)
1414-1415, 1421,
Tamponi 1751-1752 Punte 171 Punte
Avvitatore 159 Cacciavite 168, 171, 558, 560, 566, 601-602, 640 Combinazione 746-747 Set 53, 168, 170-171, 603
Torx con foro 605
Tubo 346 Punti montati 973-974, 1014-1016
Punzoni 293, 718-719, 1290 Punzoni
Cavo 295 Centro 293-294 Centro automatico 294 Chiodo 293 Cinghia 295 Foro di avvitamento 718 Impugnatura di sicurezza 292
                   1425
                   1427
                   1427
404
1053
1550
1741 1039
Acciaio inossidabile
Alta pressione 1756, Contatto
Industriale 428, 430-433, Pavimento 1751, Precisione
Schiuma
Sgrassatore 1038-1045,
1048, 1058, 1131, 1133-1134, 1231
Supporto
Svasatura
Trapano 557-562,
Punte a tracciare
Digitale
Punte da trapano Punte da trapano
HSS
Muratura 551, Punta di diamante
SDS
598, 606 712-714 596-598
484 557
559-562 563-567 567 596-598
1423,
Maschere (piena faccia)
1414-1415, 1421,
Maschere (usa e getta)
1401-1411,
Protrattori
A braccio
PTFE
Spray
Pulegge
Perno
Punta di ricambio
Punzone conico
Ricambi 718-719 Set 292-293, 295, 718, 1289
Arresto caduta
Pulitore per acciaio inossidabile Pulitrici
Pulitrici
Punte di trapano (elettrico)
433, 862-863 Punte per cacciavite 49, 63-64, 82-83, 95
Punte per cacciavite
A taglio 160-161, 392 Avvitadadi 167, 604 Chiave esagonale a terminazione
sferica 167
Spina cilindrica Spina di serie lunga Tampone
Q
Quadrati
Try and mitre
R
Raccolta dei dati
Igrotermometri Misuratori di luce Misuratori di vibrazione Temperatura Termoanemometri Termometri
Umidità e temperatura
Radiale
291-292 291 295
404
    526
    506
    510
    527
    527
    526
    527
424 580
424
1741
1758
1044
1038
1753
1045
1038
I
291-293, 386 295 291-293, 386
Sollecitazione severa
Vuoto 664, 1743-1748
Pulitrici ad alta pressione
Doppio Esagonale
Phillips
Pozidriv
605 166-167, 173-174, 393, 604 162-163, 173, 392,
603-605, 607 163-164, 173, 392-393, 603-607
1039, 1043-1045
Acqua calda
Acqua fredda
Pulitrici a vapore Pulitrici di sistema Pulizia
1759-1760 1756-1758 1754-1755
Punta di tipo a torsione 160-165,
1062 Biologico 524
Sede per inserti Set
Strumenti per la pressa (senza cavo/elec')
Radio
Rame
Espansori/giuntatori per tubi
Panni 1710
Salviette 1417 Pulizia di pavimenti
Pulitore 1750
Torx
173-174 150, 159-160, 173, 392 51, 69, 88-89, 149,
151-152, 168-171, 174, 341, 394, 603-607 65, 84, 95, 164-166, 168, 173, 393, 604-605, 607
1779
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indice


































































































   1791   1792   1793   1794   1795