Page 1738 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1738
Prodotti per la pelle industriali
Un NUOVO detergente mani per lo sporco difficile.
GriyFOAM® è la perfea combinazione tra gli ingredien di un detergente mani per lo sporco difficile e quelli di uno sgrassatore naturale non abrasivo, proposta in una soluzione efficace e ricca di crema, in grado di rimuovere mol pi di contaminan industriali. É semplicemente la soluzione migliore, la più efficace e la preferita tra tue le altre.
Permee di risparmiare
3ml di detergente liquido concentrato, combinato con aria e trasformato in 15ml di GriyFOAM®, consentono un numero di lavaggi per litro fino al 45% maggiore rispeo ai tradizionali detergen mani per lo sporco difficile.
Apprezzato dai consumatori
Gli studi mostrano che 9 consumatori su 10 preferiscono GriyFOAM® rispeo ai tradizionali detergen mani per sporco difficile, grazie alla sua efficacia, pracità e alla sensazione di morbidezza che lascia sulla pelle.
Più rispeoso dell'ambiente
Con GriyFOAM® si riduce la quantà di scarichi idrici e la quantà di acqua necessaria. É tra i prodo consiglia dal Diparmento dell'agricoltura degli Sta
Uni (USDA), il quale verifica che la formula
contenga l'80% di ingredien rinnovabili di
origine biologica e che soddisfi le norme
ambientali.
Deb® GriyFOAM
Efficace schiuma detergente che rimuove mol pi di contaminan industriali. Da usare con l'erogatore Deb GriyFOAM®.
Indagine industriale di Deb Grop, Agosto 2012
2 erogazioni (4.4ml) di Detergente mani tradizionale
Una singola erogazione (3ml) di per lo sporco difficile GriyFOAM®
Deb Restore 1000 Dispenser
Pulizia profonda GrittyFOAM
Esclusiva schiuma lavamani con granuli naturali dall’intensa azione detergente, adatta per lo sporco più difficile
Codice Descrizione del prodotto
C4584570 GrittyFoam 3.2 Litre
Erogatore industriale
Erogatore per uso esclusivo con GrittyFOAM
Codice Descrizione del prodotto
C4584573 GrittyFoam Dispesner
Prezzo unitario €
5,61
Dispenser Restore da 1 litro, da utilizzare con cartucce da 1 litro di Deb Pure RESTORE.
Codice
C4173473
Deb Pure RESTORE
Crema ammorbidente delicata da applicare dopo aver lavato le mani, senza profumo e priva di coloranti, molto efficace in caso di pelle secca, irritata, screpolata o normale. Grazie alla formulazione non grassa, è applicabile prima d’indossare i guanti in lattice e in nitrile per mantenere la pelle idratata.
Prezzo unitario €
22,90
16
Prezzo unitario €
10,35
Codice
C3974157
C3974156
Descrizione del prodotto
Deb RESTORE puro 150 ml tubo
Deb RESTORE puro 1 litro (Deb 1000 flacone)
Numero Parte
RES150ML
RES1L
Prezzo unitario €
3,57
13,44
1724
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
26354
26352
7049 7069