Page 1736 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1736
Prodotti per la pelle industriali
Deb Universal PROTECT
Crema barriera universale per proteggere la pelle dal contatto con contaminanti a base acquosa e non acquosa. Senza profumo e non grassa, applicabile prima di indossare guanti in lattice e in nitrile per creare una seconda linea di difesa. Rende la pelle più facile da pulire.
Deb Cleanse Light Dispenser
Codice
C3974114
C3974115
Descrizione del prodotto
Deb PROTEZIONE universale 150 ml Tubo
Deb PROTEZIONE universale 1 litro (Deb 1000 flacone)
Numero Parte
UPW150ML
UPW1L
Prezzo unitario €
3,57
14,28
Dispenser cartucce Deb Pure WASH e Deb Lotion WASH.
Codice Capacità
C4173454 1L
C4173456 2L
C4173458 4L
Deb Pure WASH
Prezzo unitario €
22,90
33,99
40,49
Deb Protect 1000 Dispenser
Dispenser Protect da 1 litro, da utilizzare con cartucce da 1 litro di crema protettiva Deb Universal PROTECT.
Lozione detergente per le mani, senza profumo e senza coloranti, da utilizzare quotidianamente per rimuovere sporco e residui. Certificato con etichetta Ecolabel dell’UE.
Codice Capacità
C4173468 1L
Deb Lotion WASH
16
Prezzo unitario €
22,90
Codice
C3974120
C3974122
C3974123
Descrizione del prodotto
Deb LAVAGGIO puro 1 litro (Deb 1000 flacone)
Deb LAVAGGIO puro 2 litro (Deb 2000 flacone)
Deb LAVAGGIO puro 4 litro (Deb 4000 flacone)
Quantità di contenuti
1
2
4
Prezzo unitario €
5,96
9,54
15,70
Deb Lime WASH
Lozione detergente per le mani, leggermente profumata, da utilizzare quotidianamente per rimuovere sporco e residui. Certificato con etichetta Ecolabel dell’UE.
Detergente industriale per le mani, delicato ma efficace nel rimuovere anche i residui di sporco più resistenti, grazie alla formulazione brevettata da Deb composta da un esfoliante naturale per mani a base di farina di mais e da estratti di lime. Ideale per rimuovere lo sporco più comune in ambiente industriale. Contiene un idratante per lasciare la pelle morbida ed elastica dopo l’uso.
Codice
C4173460
C3974126
C3974127
Descrizione del prodotto
Deb Lozione LAVAGGIO 1 litro (Deb 1000 flacone)
Deb Lozione LAVAGGIO 2 litro (Deb 2000 flacone)
Deb Lozione LAVAGGIO 4 litro (Deb 4000 flacone)
Prezzo Quantità di contenuti unitario €
1 9,34
2 9,54
4 15,70
Codice
C3974140
C3974141
Descrizione del prodotto Quantità di contenuti
Deb Limetta LAVAGGIO 2 litro (Deb 2000 2 flacone)
Deb Limetta LAVAGGIO 4 litro (Deb 4000 4 flacone)
Prezzo unitario €
11,70
20,29
1722
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7027 7064
7023
7030 7025 7070