Page 1680 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1680
Tute ignifughe
Tuta anti-statica350Gm
Questa tuta è perfetta per le esigenze dell’industria offshore. Fabbricata in un tessuto ignifugo altamente innovativo ad alta visibilità con il nastro riflettente
a doppia cucitura per una maggiore visibilità. Rispettando tutti gli standard EN richiesti, le sue caratteristiche includono triple cuciture, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera lampo anteriore nascosta a 2 vie in ottone e due tasche oblique sul petto con cerniere lampo nascoste in ottone. L’indumento dispone anche di tasche brevettate per ginocchiere disegnate con un innovativo sistema regolabile a due livelli. EN1149, ENISO 11612, ENISO 11611, certificata GOST-R.
14
Codice Colore
C4207817 Blu navy
C4207818 Blu navy
C4207820 Blu navy
C4207821 Blu navy
C4207822 Blu navy
C4207824 Blu navy
C4210328 Blu navy
C4207826 Blu navy
C4207828 Blu navy
C4207830 Blu navy
C4207832 Blu navy
C4207834 Blu navy
C4207837 Blu navy
C4210329 Blu navy
C4207839 Blu azzurro
C4207841 Blu azzurro
C4207843 Blu azzurro
C4207844 Blu azzurro
C4207846 Blu azzurro
C4207847 Blu azzurro
C4210330 Blu azzurro
C4207849 Blu azzurro
C4207851 Blu azzurro
C4207853 Blu azzurro
C4207855 Blu azzurro
C4207857 Blu azzurro
C4207859 Blu azzurro
C4210331 Blu azzurro
Tuta Araflame
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
Codice
C4207861
C4207863
C4207865
C4207866
C4207868
C4207870
C4210332
C4207872
C4207875
C4207877
C4207879
C4207880
C4207882
C4210333
C4207885
C4207887
C4207889
C4207891
C4207892
C4207894
C4210334
C4207895
C4207897
C4207899
C4207900
C4207902
C4207904
C4210335
Colore Dimensione
Rosso Piccola
Rosso Medio
Rosso Grandi
Rosso Extra grande
Rosso XX Grandi
Rosso XXX Grandi
Rosso XXXX Grandi
Rosso Piccola
Rosso Medio
Rosso Grandi
Rosso Extra grande
Rosso XX Grandi
Rosso XXX Grandi
Rosso XXXX Grandi
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Arancio XXXX Grandi
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Arancio XXXX Grandi
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
Le fibre utilizzate in questo tessuto consistono al 93% di meta-aramide, che è una fibra intrinsecamente ignifuga, che non si scioglie, gocciola o continua a bruciare, fornendo una resistenza naturale alle fiamme senza la necessità di un trattamento chimico nel processo tessile. Queste fibre sono mescolate con il 5% di para- aramide per aumentare la robustezza inoltre il tessuto diventa intrinsecamente antistatico incorporando anche il 2% di fibra di carbonio per la protezione contro le scariche elettrostatiche. Il tessuto ha una finitura in fluorocarburo che fornisce repellenza ad olio e acqua e aiuta a proteggere contro le macchie. IEC 61482-2, EN1149, EN ISO 11611, certificata GOST-R.
Codice
C4207922
C4207924
C4207925
C4207926
C4207927
Dimensione
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Prezzo unitario €
208,64
208,64
208,64
208,64
208,64
1666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
10647
10645