Page 1679 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1679

Tute ignifughe
Spacel Comfort FR
Tuta certificata antistatica e ignifuga di tipo 3 e 4 con cappuccio, girovita, polso e caviglie elasticizzati, cuciture nastrate, doppia linguetta adesiva con doppia zip in viscosa rivestita in grigio, 138 g/m2, priva di lattice e silicone. EN14605 tipo 3 & 4, EN13982-1 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN1149-5, EN14116, EN1073-2.
Codice
C6013655
C6013656
C6013657
C6013658
C6013659
C6013660
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Prezzo unitario €
Spacel 3500
Tuta certificata antistatica di tipo 3, 4, 5 e 6, adatta per l’uso in zone Atex da 20 a 22, agenti biologici, cuciture e zip sigillate, doppia linguetta adesiva. EN14605 tipo 3 & 4, EN13982-1 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN14116, EN1073-2.
Codice
C6013661
C6013662
C6013663
C6013664
C6013665
C6013666
Prezzo unitario Dimensione €
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Tuta Nomex TM Comfort
Nomex Comfort è una novità per la nostra gamma (93% NomexTM, 5% kevlar, 2% fibra di carbonio) P-140). Le fibre utilizzate in questo tessuto consistono al 93%
di meta-aramide, che è una fibra intrinsecamente ignifuga, che non si scioglie, sgocciola o continua a bruciare, fornendo una resistenza naturale alle fiamme senza la necessità di un trattamento chimico nel processo tessile. Queste fibre sono mescolate con 5% di para-aramide per aumentare la robustezza inoltre il tessuto diventa intrinsecamente antistatico incorporando anche il 2% di fibra di carbonio per la protezione contro i rischi da scariche elettrostatiche. Il tessuto ha una finitura in fluorocarburo che fornisce repellenza ad olio e acqua e aiuta a proteggere contro le macchie. IEC 61482-2, EN1149, ENISO 11612, certificata GOST-R.
14
Codice
C4207905
C4207907
C4207909
C4207910
C4207912
Colore
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Dimensione
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Prezzo unitario €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Codice
C4207914
C4207915
C4207917
C4207919
C4207920
Colore Dimensione
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Prezzo unitario €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Indumenti da lavoro
1665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10646 37161 37160


































































































   1677   1678   1679   1680   1681