Page 1611 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1611

Pantaloni
Pantaloni Action
Comfort superiore e funzionalità costituiscono il fascino del pantalone Action. Il segreto della popolarità di questo stile è il suo elevato valore, una enorme scelta di colori e una vasta gamma di taglie e lunghezze. Realizzato in poliestere-cotone di qualità, le sue caratteristiche comprendono tasche multiple, tessuto rinforzato sul retro e le zone del ginocchio con l’opzione aggiuntiva di inserire ginocchiere. Un vero leader di mercato!
Codice
C4208254
C4208255
C4208257
C4208259
C4208260
C4208262
C4208264
C4208266
C4208267
C4208269
C4208271
C4208273
C4208275
C4208276
C4208278
C4208279
C4208281
C4208283
C4208284
C4208286
C4208288
C4208289
Colore
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Dimensione
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
Codice Colore
C4208291 Nero
C4208293 Nero
C4208294 Nero
C4208296 Nero
C4208297 Nero
C4208299 Nero
C4208300 Nero
C4208302 Nero
C4208304 Nero
C4208306 Nero
C4208307 Nero
C4208309 Nero
C4208310 Nero
C4208312 Nero
C4208314 Nero
C4208315 Nero
C4208317 Nero
C4208318 Nero
C4208320 Nero
C4208322 Nero
C4208324 Nero
C4208325 Nero
Ginocchiera
Dimensione
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
Pantaloni Painters
14
Con il pià moderno design innovativo, i pantaloni di stile moderno per imbianchini hanno una tasca a strati sulla coscia per cellulare e penne. Incorporando tasche laterali, tasche per ginocchiere, tasche all’anca e tasche a strappo, copre ogni esigenza di un artigiano ed è completato da un posteriore elasticizzato per maggiore confort.
Il massimo della protezione al ginocchio per un comfort ottimale! Ginocchiere con design ergonomico, che garantiscono la massima durabilità, comfort e protezione. Questa ginocchiera si adatta a tutti i capi Portwest e non ostacola l’utilizzatore in alcun modo durante la camminata.
Codice
C4209788
C4208584
C4208586
C4208588
C4208589
C4208591
Prezzo Dimensione unitario €
Piccola 18,09
Medio 18,09
Grandi 18,09
Extra grande 18,09
XX Grandi 18,09
XXX Grandi 18,09
Codice
C1458798
Prezzo unitario €
3,62
Indumenti da lavoro
1597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10659 10652
10655


































































































   1609   1610   1611   1612   1613