Page 1610 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1610

Pantaloni
Pantaloni Combat
Questo indumento ha tutto lo stile originale dei pantaloni da lavoro moderni. Fabbricato con il nostro robusto tessuto pre-ristretto Kingsmill, il pantalone Combat è costruito per affrontare il più duro dei lavori. Sono presenti tasche di utilità multiple con pattine in velcro per una maggiore sicurezza.
14
Codice
C4208327
C4208329
C4208331
C4208332
C4208334
C4208336
C4208337
C4208339
C4208340
C4208342
C4208344
C4208345
C4208347
C4208348
C4208350
C4208352
C4208353
C4208355
C4208356
C4208358
C4208359
C4208361
Colore
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Blu navy
Dimensione
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
Codice Colore
C4208362 Nero
C4208364 Nero
C4208366 Nero
C4208367 Nero
C4208369 Nero
C4208371 Nero
C4208373 Nero
C4208374 Nero
C4208376 Nero
C4208378 Nero
C4208379 Nero
C4208381 Nero
C4208383 Nero
C4208384 Nero
C4208386 Nero
C4208387 Nero
C4208389 Nero
C4208391 Nero
C4208392 Nero
C4208394 Nero
C4208396 Nero
C4208398 Nero
Dimensione
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Lunghezza regolare
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Altezza lunghezza
Prezzo unitario €
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
1596
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
10653


































































































   1608   1609   1610   1611   1612