Page 1556 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1556
Dispositivo anticaduta - kit | Dispositivo anticaduta - imbragatura
Kit piattaforma mobile Titan
Kit di trattenimento Spartan 30
Codice
C6854891
Kit TITAN per opere sui tetti
Prezzo unitario €
99,00
Il kit di trattenimento caduta include un’imbracatura Spartan 30, una fune di trattenimento da 1,8 m di lunghezza fissa e 2 connettori per ghiera a vite, il tutto in una maneggevole borsa con chiusura a cordoncino.
Prezzo Codice unitario €
C3978599
Imbracatura ROPAX a 3 punti per l’accesso con funi industriali
50,29
13
Kii TITAN per opere sui tetti; imbracatura a 2 punti con fune da 10 m dotata di bloccaggio automatico
Codice
C3946612
Kit di arresto caduta Spartan 40
Prezzo unitario €
136,42
Imbracatura ROPAX a 3 punti per l’accesso con funi industriali dotata di anello dorsale a D, punti di ancoraggio in corrispondenza di
sterno e addome, cinghie confortevoli di larghezza 19 mm con con anello a D su due lati per
regolare la posizione durante il lavoro e anelli per gli utensili; cavo di sospensione anteriore per la risalita e
cinghie imbottite per le gambe con chiara etichettatura che indica “Sinistra” e “Destra”, fibbie automatiche
di fissaggio. La sospensione a linea triangolare distribuisce la pressione tra quattro punti invece che tra 2.
Il kit di arresto caduta include un’imbracatura Spartan 40, una fune di arresto caduta da 1,8 m con connettore per ghiera a vite e gancio da ponteggio, il tutto in una maneggevole borsa con chiusura a cordoncino.
Prezzo Codice unitario €
C4164586 80,83
Codice
C4199861
C4199862
Prezzo unitario €
407,14
407,14
1542
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6754 9957 193915
9937 6753