Page 1526 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1526
Calzature - Timberland
Scarponcino da lavoro Splitrock Pro
Calzatura in pelle primo fiore di alta qualità con puntale in acciaio 200J - Colore Nero Scarponcino da lavoro Splitrock Pro Nessun compromesso tra stile Timberland
PRO attraente, comodità e il meglio della protezione. Nato per gli ambienti esterni ma costruito per il cantiere, con lamina antiperforazione in acciaio, pelle primo
fiore di alta qualità impermeabile, suola intermedia in EVA e suola esterna in nitrile antiscivolo e resistente al calore fino a 300 °C
• Tomaia in pelle primo fiore impermeabile di alta qualità
• Rinforzo con imbottitura Splitrock alla caviglia
Scarponcino da lavoro di alta qualità Snyders Nero
• Rivestimento in Nylex® che regola l’umidità • Suola intermedia antiperforazione in acciaio • ENISO 20345:2007
• S3HROSRB
Calzatura in pelle primo fiore impregnata di alta qualità con puntale non metallico 200J - Colore Nero
Una combinazione di pelle di alta qualità e nuove tecnologie per offrire il meglio della protezione in una scarpa antinfortunistica leggera, robusta e comoda. La scarpa è antimagnetica, con puntale non metallico e soletta antiperforazione, tomaia in pelle primo fiore oleata impermeabile e imbottitura Coolmax® che tiene i piedi asciutti.
• L’imbottitura CoolMax® mantiene i piedi asciutti
• Calzatura professionale alta con elastici, che la rendono più da calzare e in grado di fornire un ottimo comfort.
• Pelle primo fiore impregnata di alta qualità.
• Soletta interna traspirante, antibatterica, antiodore e ad assorbimento urti.
• Suola esterna innovativa che fornisce flessibilità, leggerezza e ammortizzazione degli urti
• Rinforzo sull’avanpiede
• Suola intermedia antiperforazione in tessuto antistatico
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo
Codice
C4199248
C4199249
C4199250
C4199251
Codice (EU)
C4199252 44
C4199253 45
C4199254 46
C4199255 47
unitario €
133,90
133,90
133,90
133,90
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo
Taglia di
scarpa/stiv- Codice ale (EU)
C4199308 44
C4199309 45
C4199310 46
C4199311 47
Prezzo unitario €
Codice (EU)
C4199304 40
C4199305 41
C4199306 42
C4199307 43
unitario €
Snyders Scarponcino da lavoro di alta qualità Marrone
13
Scarponcino da lavoro con tramezza 6” Gaucho
Calzatura in pelle primo fiore impregnata di alta qualità con puntale non metallico 200J - Colore Marrone
Una combinazione di pelle di alta qualità e nuove tecnologie per offrire il meglio della protezione in una scarpa antinfortunistica leggera, robusta e comoda. La scarpa
è antimagnetica, con puntale non metallico e soletta antiperforazione, tomaia in pelle primo fiore oleata impermeabile e imbottitura Coolmax® che mantiene i piedi asciutti.
• L’imbottitura CoolMax® mantiene i piedi asciutti
• Calzatura professionale alta con elastici, che la rendono più facile da calzare e in grado di fornire un ottimo comfort.
• Pelle primo fiore impregnata di alta qualità.
• Suola interna traspirante, antibatterica, antiodore e ad assorbimento d’urto
• Suola esterna innovativa che fornisce flessibilità, leggerezza e ammortizzazione degli urti
• Rinforzo sull’avanpiede
• Suola intermedia antiperforazione in tessuto antistatico
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
Calzatura impermeabile in pelle primo fiore con puntale non metallico 200J colore Gaucho
Scarponcino da lavoro CON TRAMEZZA 6”” NERO - Uno scarponcino da lavoro leggero e robusto che fornisce il meglio della protezione in qualsiasi cantiere. Questa scarpa presenta un puntale non metallico, una soletta antiperforazione in tessuto antistatico, una tomaia impermeabile in pelle primo fiore nera e una suola esterna in nitrile antiscivolo e resistente al calore fino a 300 °C
• Tomaia in pelle primo fiore impermeabile di alta qualità • Rivestimento che regola l’umidità
• Soletta antiperforazione in tessuto antistatico
• EN ISO 20345:2007
• S3 HRO SRA
Codice
C4199296
C4199297
C4199298
C4199299
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
40 108,15
41 108,15
42 108,15
43 108,15
Codice
C4199300
C4199301
C4199302
C4199303
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
44 108,15
45 108,15
46 108,15
47 108,15
Codice
C4199280
C4199281
C4199282
C4199283
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo ale (EU) unitario €
40 131,84
41 131,84
42 131,84
43 131,84
Codice
C4199284
C4199285
C4199286
C4199287
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
44 131,84
45 131,84
46 131,84
47 131,84
1512
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9682 9628
9649
9685