Page 1525 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1525

Calzature - Timberland
Timberland Pro Nabuck di alta gamma impermeabile
Scarponcino da lavoro Splitrock Pro
Calzatura in pelle nabuck di alta gamma impermeabile con puntale non metallico 200J Colore Wheat
Scarponcino da lavoro tradizionale colore wheat
• Design resistente, nuovo e migliorato per una scarpa più leggera
Calzatura in pelle primo fiore di alta qualità con puntale in acciaio 200J - Colore Wheat
Scarponcino da lavoro Splitrock Pro Nessun compromesso tra stile Timberland PRO attraente, comodità e il meglio della protezione. Nato per gli ambienti esterni ma costruito per il cantiere, con Suola intermedia antiperforazione in acciaio, in pelle primo fiore di alta qualità impermeabile, intersuola in EVA e suola esterna in nitrile antiscivolo e resistente al calore fino a 300 °C
• Tomaia in pelle nabuck impermeabile di alta qualità • Rivestimento che regola l’umidità
• Soletta antiperforazione in tessuto antistatico
• EN ISO 20345:2007
• Tomaia in pelle primo fiore impermeabile di alta qualità • Rinforzo con imbottitura Splitrock alla caviglia
• Rivestimento in Nylex® che regola l’umidità
• Suola intermedia antiperforazione in acciaio
• S3 SRC
Codice
C4199288
C4199289
C4199290
C4199291
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
40 123,60
41 123,60
42 123,60
43 123,60
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo ale (EU) unitario €
44 123,60
45 123,60
46 123,60
47 123,60
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Codice
C4199292
C4199293
C4199294
C4199295
Codice
C4199264
C4199265
C4199266
C4199267
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
Codice
C4199268
C4199269
C4199270
C4199271
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Timberland Pro Waterville
Scarponcino da lavoro Splitrock Pro
13
Calzatura da donna in nabuck impermeabile di alta qualità con puntale in acciaio 200J La storia di Timberland PRO è iniziata più di 30 anni fa con la creazione di uno scarponcino giallo. Anni di migliorie hanno portato al non plus ultra delle calzature
PRO. Il nuovo design riduce il peso e mantiene i massimi livelli di protezione. Questa scarpa presenta un puntale metallico, una soletta antiperforazione in acciaio, una tomaia impermeabile e una suola esterna in nitrile antiscivolo e resistente al calore fino a 300 °C • Specificatamente pensata per le donne
Calzatura in pelle primo fiore di alta qualità con puntale in acciaio 200J - Colore Gaucho
Scarponcino da lavoro Splitrock Pro Nessun compromesso tra stile Timberland PRO attraente, comodità e il meglio della protezione. Nato per gli ambienti esterni ma costruito per il cantiere, con suola intermedia antiperforazione in acciaio, pelle primo fiore di alta qualità impermeabile, intersuola in EVA e suola esterna in nitrile antiscivolo e resistente al calore fino a 300 °C
• NUOVA suola esterna antiscivolo leggera e flessibile • Tomaia in pelle nabuck impermeabile di alta qualità • Confortevole imbottitura che regola l’umidità
• Suola intermedia antiperforazione in acciaio
• Tomaia in pelle primo fiore impermeabile di alta qualità • Rinforzo con imbottitura Splitrock alla caviglia
• Rivestimento in Nylex® che regola l’umidità
• Suola intermedia antiperforazione in acciaio
• EN ISO 20345:2007 • SBP E HRO SRB
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Codice (EU)
C4199328 36
C4199329 37
C4199330 38
C4199331 39
C4199332 40
C4199333 41
unitario €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
Codice
C4199334
C4199335
C4199336
C4199337
C4199338
C4199339
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
42 108,15
43 108,15
44 108,15
45 108,15
46 108,15
47 108,15
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo ale (EU) unitario €
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo uni-
Codice
C4199256
C4199257
C4199258
C4199259
Codice
C4199260
C4199261
C4199262
C4199263
ale (EU)
44
45
46
47
tario €
133,90
133,90
133,90
133,90
Dispositivi di protezione individuale
1511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9690 9651
9630 9636


































































































   1523   1524   1525   1526   1527