Page 1516 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1516
Calzature - Jallatte
Jalaska
L’esclusiva pelle naturale AP23 e la tradizionale suola Softane con shock absorber progressivo offrono comfort, protezione, affidabilità in qualsiasi ambiente e in particolare per il settore oil&gas (stivale Jalaska)
Stivale S3 in pelle naturale AP23 idro-oleo repellente, puntale Aérfort in acciaio perforato, soletta in acciaio, suola SOFTANE bidensità
Specials Jalarcher JJV28
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo
Taglia di scarpa/ stivale (EU)
43
44
45
46
47
48
Prezzo unitario €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Appositamente studiate per il settore off-shore e gas-petrolifero. Elementi di protezione per rischi elevati, come una suola con motivo a montagna, per una maggiore sicurezza della presa su superfici in pendenza o difficili oppure pacchetto specifico.
TOMAIA Pelle pieno fiore idrorepellente. Protezione anti-abrasione per il tallone
e inserto catarifrangente per una migliore visibilità. Collo ergonomico imbottito e protezione imbottita per la caviglia. Rinforzo in PU anti-abrasione Cerniera YKK impermeabile per un rilascio rapido con protezione in velcro.
RIVESTIMENTO INTERNO 3D.Lining Strutture in gommapiuma tridimensionali integrate nell’architettura a nido d’ape per una maggiore ventilazione.
PUNTA Aérane-Tech 200J. Punta perforata per una perfetta ventilazione del piede. 100% composto. Non magnetica, leggera.
PIANTA Confort-Tech: anatomica, antibatterica, ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA FleXtaneTM HP di Jallatte®.
SUOLA Kompact Vibram®, resistente al calore di contatto fino a 300°C HRO.
Codice
C4184618
C4184619
C4184620
C4184621
C4184622
C4184623
C4184624
ale (EU)
36
37
38
39
40
41
42
unitario €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Codice
C4184625
C4184626
C4184627
C4184628
C4184629
C4184630
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo
Taglia di scarpa/ stivale (EU)
43
44
45
46
47
Prezzo unitario €
99,35
99,35
99,35
99,35
110,80
Softane Tradition Jalartic J0257
13
Codice
C5069870
C5069866
C5069867
C5069869
C5069868
ale (EU)
38
39
40
41
42
unitario €
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
Codice
C5069863
C5069865
C5069864
C5069862
C5069871
Specials Jalaventure JJV27
Gli stivali più famosi al mondo per l’inverno o i paesi freddi, in particolare per il settore off-shore, edile e gas-petrolifero. Le suole SOFTANETM a doppia intensità rispondono a tutte le esigenze in fatto di comodità, flessibilità, aderenza e resistenza alle abrasioni. Pelli di altissima qualità e dalla morbidezza senza rivali, come AP 23TM, e il comodo strato SOFTANETM della suola forniscono una particolare morbidezza per una comodità senza paragoni.
TOMAIA Pelle AP23TM. Oleo- e idrorepellente. Questa pelle è più spessa dal 10% al 15% rispetto alla maggior parte delle pelli utilizzate per le calzature di sicurezza (2,4 mm). Esclusivo per Jallatte®.
RIVESTIMENTO INTERNO Morbido peluche per una protezione isotermica
PUNTA Aérfort 200J, punta in acciaio perforato. Esclusivo per Jallatte®.
PIANTA Confort-Tech: anatomica, antibatterica, ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA Acciaio SUOLA.
PU a doppia intensità SOFTANETM con ammortizzazione progressiva al tallone.
Appositamente studiate per il settore off-shore e gas-petrolifero per l’inverno o i paesi freddi. Elementi di protezione per rischi elevati, come una suola con motivo a montagna, per una maggiore sicurezza della presa su superfici in pendenza o difficili oppure pacchetto specifico.
TOMAIA Pelle pieno fiore idrorepellente. Protezione per il tallone in TPU anti- abrasione. Collo ergonomico imbottito. Cerniera YKK impermeabile per un rilascio rapido con protezione in velcro
RIVESTIMENTO INTERNO Caldo peluche e Thinsulate®, un tessuto che isola dal freddo e anti-freddo, per un perfetto microclima termico in qualsiasi condizione climatica e 3D.Lining.
PUNTA Lite-Tech 200 J, 100% composto.
PIANTA Confort-Tech: anatomica, antibatterica, ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA FleXtaneTM HP di Jallatte®.
SUOLA Kompact Vibram®, resistente al calore di contatto fino a 300°C HRO.
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo
Codice
C5069944
C5069942
C5069943
C5069945
C3878848
C3878845
C3878846
ale (EU)
36
37
38
39
40
41
42
unitario € Codice
109,67 C3878849
109,67 C3878847
109,67 C5069941
109,67 C5069940
109,67 C5069938
109,67 C5069939
109,67
(EU)
43
44
45
46
47
48
unitario €
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
43 110,80
44 110,80
45 110,80
46 110,80
47 110,80
Codice (EU)
C5069880 38
C5069876 39
C5069877 40
C5069879 41
C5069878 42
unitario €
110,80
110,80
110,80
110,80
110,80
Codice
C5069873
C5069875
C5069874
C5069872
C5069881
1502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216017
7768
216053
216021