Page 1515 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1515

Calzature
STANDARD EUROPEI
TABELLA DI PROTEZIONE
TABELLA DELLA PROTEZIONE OFFERTA DALLE NOSTRE SCARPE DI SICUREZZA
A
Calzature antistatiche
fra 1x105 Ω e 1x109 Ω
E
Assorbimento dell’energia nell’area del tallone
≥ 20 J
WRU
Tomaia resistente all’acqua
> 60 min - Assorbenza < 30%
WR
Scarpe resistenti all’acqua
nessuna penetrazione per i primi 15 minuti.
Dopo 100 flessioni, la penetrazione non supera i 3 cm2
P
Intersuola resistente alla perforazione
> 1100 Newton
CI
Isolamento termico dal freddo della suola
a temperature < 10°C
HI
Isolamento termico dal caldo della suola
a temperature > 22°C
HRO
Resistenza al calore della superficie di camminamento della suola a temperature di contatto
contatto a 300 °C per 60 secondi: assenza di scioglimento
AN
Protezione delle caviglie
valore medio > 20kN
M
Scarpa con protezione del metatarso
altezza dopo urto > 40 mm (tg 42)
CR
Tomaia resistente ai tagli
Fattore L > 205
FO
Superficie di camminamento della suola resistente agli idrocarburi
sempre presente secondo EN ISO 20345:2011 ed EN ISO 20346:2011, da specificare se richiesto secondo EN ISO 20347:2012
RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO IL METODO EN ISO 20345:2011 PREVISTO DA EN 13287:2012
SIMBOLI UTILIZZATI
REQUISITI DELLA NORMATIVA EUROPEA
SRA
Pavimento di verifica: ceramica Lubrificante: acqua + detergente
≥ 0,32 Suola
≥ 0,28 Tacco (angolo di contatto a 7°)
SRB
Pavimento di verifica: acciaio Lubrificante: glicerina
Fino al 31/12/2008
≥ 0,16 Suola
≥ 0,12 Tacco (angolo di contatto a 7°) Dal 01/01/2009
≥ 0,18 Suola
≥ 0,13 Tacco (angolo di contatto a 7°)
SRC (SRA+SRB)
Sono applicati entrambi i metodi di verifica
13
CATEGORIE DI SICUREZZA E SIMBOLI UTILIZZATI
SAFETY CATEOGIRES AND SYMBOLS USED
EN ISO 20345:2011
Scarpe di sicurezza,
con puntale resistente a 200 J
SB Sicurezza di base
S1 A+SB+E
S1P A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU
S3 A+SB+E+WRU+P
S4 A+SB+E+ STIVALI (resistenti all’acqua) S5 A+SB+E+P+ STIVALI (resistenti all’acqua)
EN ISO 20346:2011
Scarpe di protezione,
con puntale resistente a 100 J
PB SB
P1 A+SB+E
P2 A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU P3 A+SB+E+WRU+P
EN ISO 20347:2012
Scarpe da lavoro,
senza puntale di protezione
OB SB (solo se presente) O1 A+E
O1P A+E+P
O2 A+E+WRU
O3 A+E+WRU+P
O4 A+E+STIVALI (resistenti all’acqua) O5 A+E+STIVALI (resistenti all’acqua)
1501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale


































































































   1513   1514   1515   1516   1517