Page 1477 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1477
Protezione delle mani - livello di taglio 3
HyFlex® 11-627
ActivArmr® Plumber
L’esclusivo processo di tessitura a maglia con fibra Kevlar® consente la traspirazione e offre la migliore protezione dai tagli della sua categoria. La resistenza ai tagli è quattro volte maggiore rispetto ai guanti standard in pelle. Il rivestimento
in schiuma di nitrile e il rinforzo sul palmo e sulla punta delle dita offrono protezione termica e presa salda. Il disegno dalla vestibilità adattabile fornisce destrezza e comodità per qualsiasi applicazione, come se si fosse a mani nude.
Dispositivi di protezione individuale
I guanti HyFlex® 11-627 offrono un perfetto equilibrio fra comodità, manipolazione sicura ed eccellente resistenza al taglio. Le fodere presentano una concezione innovativa nel filato che contiene una quantità ottimale di fibra Dyneema®. Questa fibra offre alti livelli di resistenza al taglio per un utilizzo sicuro in applicazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio che includono il contatto con componenti taglienti. La fibra Lycra® presente in entrambi i guanti e il rivestimento in poliuretano offrono eccellente flessibilità e vestibilità. I tre modelli sono stati concepiti per essere usati in ambienti asciutti o leggermente oleosi.
Codice
C4084277
C4084275
C4084276
ActivArmr® HVAC
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C1446558
C1446559
C1446560
C1446561
C1446556
C1446557
HyFlex 11-927
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9 28,04
10 28,04
11 28,04
13
Il primo guanto HyFlex® a combinare resistenza avanzata al taglio, oleorepellenza e presa oleosa in un solo guanto flessibile. Ideale per manipolare componenti metalliche affilate rivestite d’olio o di lubrificante.La Ansell GripTM Technology brevettata ricorre a canali microscopici per far defluire olio e umidità dalle superfici di pezzi e strumenti, garantendo la migliore presa oleosa e bagnata del settore per maggiore sicurezza ed efficienza.Il disegno unisce il rivestimento 3/4 di nitrile alla presa. Questo garantisce un livello EN 4 di protezione contro l’ abrasione e EN 3
di lunga durata contro il taglio.La geometria di rivestimento 3/4 equivale ad una protezione extra contro l’esposizione all’olio e all’abrasione delle nocche.La nuova forma offre vestibilità superiore. Questo, abbinato ad un polimero altamente flessibile e ad un’ampia gamma di taglie, conferisce maggiore agilità nelle applicazioni di media gravosità.Il grigio e il nero mascherano lo sporco in ambienti oleosi, sporchi e sabbiosi.
L’acciaio inossidabile e le fibre di Kevlar® proteggono da tagli, viti e lamiere. Due volte più sottile rispetto alla pelle standard e con una protezione dai tagli sei volte maggiore. Il palmo rivestito in schiuma di nitrile offre una presa ottimale anche in condizioni bagnate ed asciutte. La costruzione traspirante dal disegno ergonomico offre una comodità ed una destrezza superiori.
Codice
C4084274
C4084272
C4084273
Taglia del guanto
9
10
11
Prezzo unitario €
29,56
29,56
29,56
Codice
C6035209
C6035210
C6035211
C6035212
C6035207
C6035208
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1463
39892
6236
6177 6175