Page 1475 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1475
Protezione delle mani - livello di taglio 2
Guanto di mezzo peso a maglia in punto rasato
Guanto fustellato in policotone
Caratteristiche principali
Il policotone è morbido e comodissimo
La fustellatura garantisce la coerenza delle taglie Polso a maglia per una vestibilità aderente
Codice
C6822276
C6822277
Taglia del guanto
Ladies
Mens
Prezzo unitario €
0,24
0,24
Abratex Grip
Poliammide rivestito in cotone ad alta resistenza, finezza 10, puntinatura in PVC sul palmo. EN388 224X Taglio 2
Codice Taglia del guanto
C4203450 7
C4203451 8
C4203452 9
C4203453 10
C4203454 11
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Hyflex 11-518
13
Il primo guanto di spessore 18 aghi con livello EN 3 di protezione contro il taglio e livello EN 3 di resistenza all’ abrasione, per una maggiore durata.La fibra Dyneema® Diamond Technology e il sottile rivestimento in PU offrono un nuovo livello di destrezza e tattilità per applicazioni con rischio di taglio.Vestibilità su misura in tessuto ultraleggero, in filo continuo D3 al mignolo , per una sensazione di contatto a mano nuda.La fodera morbida senza cuciture per mansioni ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani fresche e asciutte, e garantisce maggiore flessibilità e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello superiore di comfort.L’ampia gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore.Nelle prove sul campo, il guanto HyFlex® 11-518 è stato preferito da quasi il 70% dei lavoratori rispetto a guanti più spessi, preferenza legata alle prestazioni.
Codice
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
Dispositivi di protezione individuale
1461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26356 9833 209131