Page 1469 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1469
Protezione delle mani - guanti con rivestimento in lattice
ActivArmr 97-007 - Light Duty
ActivArmr 97-009 - Heavy Duty
Il guanto robusto multiuso ActivArmr® Multipurpose Heavy Duty (mansioni gravose) è stato progettato per i lavori più complessi.La Intercept Technology® brevettata
di Ansell, rinforzata con acciaio inossidabile e DupontTM Kevlar®, garantisce la massima protezione contro perforazioni, tagli ed abrasioni (livello 4 di resistenza
al taglio, livello 4 di resistenza alle abrasioni).Le coste rinforzate conferiscono protezione extra a palmo e nocche.Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati.La sensazione al tatto di una “seconda pelle” garantisce destrezza e precisione per tutta la giornataIl guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa. Prezzo
Il guanto multiuso ActivArmr® Multipurpose Light Duty (mansioni leggere) offre il giusto livello di protezione, oltre alla sensazione di indossare una “seconda pelle” (livello 1 di resistenza al taglio, livello 1 di resistenza all’abrasione).Palmo rivestito in schiuma di nitrile che garantisce destrezza e una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati.La fodera in nylon traspirante offre durata e comfortIl guanto presenta un disegno con polsino scorrevole, per un maggior comfort.
Codice
C6035479
C6035480
C6035477
C6035478
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C6035487
C6035488
C6035485
C6035486
Taglia del guanto unitario €
8 25,63
9 25,63
10 25,63
11 25,63
8 8,26
9 8,26
10 8,26
11 8,26
ActivArmr 97-008 - Medium Duty
ActivArmr Fr/Impact 97-200
13
Il guanto multiuso ActivArmr® Multipurpose Medium Duty (mansioni medie) è
ideale per lavorare con materiali gravosi e macchine utensili.Uno strato tecnologico di DuPontTM Kevlar® offre durata e una robusta protezione contro tagli e abrasioni aggressive (livello 2 di resistenza al taglio, livello 4 di resistenza alle abrasioni).Le coste rinforzate conferiscono protezione extra al palmoIl rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati.La sensazione al tatto di una “seconda pelle” garantisce destrezza e precisione per tutta la giornataIl guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa. Prezzo
•Una miscela particolare di fibre e pelle di capra fornisce un comfort che dura per 12 ore senza fastidi, consentendo una destrezza ottimale nella realizzazione di operazioni complicate.
• L’imbottitura esclusiva in PVC che protegge il palmo e il dorso della mano dagli impatti è la prima sul mercato ad offrire resistenza alla fiamma, che contribuisce alla prevenzione di lesioni fisiche.
• Grazie alla cucitura Kevlar®, gli ActivArmr® 97-200 sono fino a 3 volte più durevoli rispetto ai guanti della concorrenza.
• La superficie superiore è abbinata ad un polsino che si infila/sfila in modo sicuro e ad un palmo caratterizzato da un contrasto ad elevata visibilità.
Codice
C6035483
C6035484
C6035481
C6035482
Taglia del guanto unitario €
8 17,12
9 17,12
10 8,26
11 17,12
Codice
C6035260
C6035261
C6035262
Taglia del guanto
9
10
11
Prezzo unitario €
69,94
69,94
69,94
Dispositivi di protezione individuale
1455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39927 39924
39936 39929