Page 1468 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1468

Protezione delle mani - PVC | Protezione delle mani - specifici per attività commerciali
Redcote
Guanti in PVC con polsino elasticizzato
Un best seller, il guanto da lavoro rivestito interamente in PVC rosso con polso a maglia e fodera in cotone interlock ha una finitura liscia, con eccellente resistenza all’abrasione.
Guanto in PVC rosso, fodera a maglia incrociata. Completamente rivestito. EN388 4111
Codice
C4209381
C4209382
C4209384
C4209386
Precision Tex 2
Prezzo Dimensione unitario €
Medio 1,22
Grandi 1,22
Extra grande 1,22
XX Grandi 1,22
Codice
C4203526
C4203525
Guanti in PVC
Prezzo Taglia del guanto unitario €
09L ***
10XL ***
13
Cuoio a concia mista. Taglio Gunn, pollice ad ala. Tessuto a maglia incrociata di
Disponibili in tre lunghezze, questi guanti sono completamente rivestiti e hanno una morbida fodera in cotone interlock all’interno. Il rivestimento ha una finitura liscia e offre un’eccellente resistenza all’abrasione.
cotone verde sul palmo.
Codice
C4203487
C4203488
C4203489
EN388 2121
Taglia del guanto
7
8
9
Prezzo unitario €
***
***
***
Codice
C6029680
C6029681
C6029682
Taglia del guanto
Extra grande
Extra grande
Extra grande
Lunghezza
27 cm
35 cm
45 cm
Prezzo unitario €
1,64
1,96
2,70
1454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
38222 9909
9834
10697


































































































   1466   1467   1468   1469   1470