Page 1464 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1464
Protezione delle mani - guanti con rivestimento nitrilico
Guanto rosso con fodera in nylon a maglia senza cuciture e rivesti- mento doppio in nitrile nero a 3⁄4
Krynit 559
Protezione standard per manipolazioni precise in ambiente oleoso • Ottima resistenza agli oli e ai grassi
• Adatti ai lavori di lunga durata
• Protezione totale della mano
Caratteristiche principali
Utilizza due strati di rivestimento in nitrile per fornire una protezione eccellente dalle abrasioni e una presa ottimale. Il primo strato è un rivestimento completo interamente impermeabile ed è morbido ed elastico per consentire un’eccellente libertà di movimento. Il secondo strato è un rivestimento del palmo infuso di micro- bolle che migliora la resistenza agli oli e massimizza la presa in condizioni bagnate e oleose
Fornisce un’eccellente protezione dalle abrasioni, resistenza e durata
Il design profilato e la morbida fodera in nylon a maglia senza cuciture in associazione con l’elastico rivestimento in nitrile garantiscono una comodità assoluta con un affaticamento minimo della mano durante gli utilizzi prolungati
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e sporco
• CAT 2
• EN388 4343
Codice
C4138440
C4138441
C4138442
C4138443
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
8 15,26
9 15,26
10 15,26
11 15,26
Prezzo unitario €
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
JACKSON SAFETY* G40 SMOOTH NITRILE Guanti
13
Codice
C6822339
C6822340
C6822341
C6822342
C6822343
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Guanto in nitrile Flexo Grip
Ottima protezione negli impieghi generici, massima resistenza all’abrasione. Il palmo rivestito in schiuma di nitrile offre eccellenti caratteristiche di presa sull’asciutto, destrezza e protezione. Massima resistenza all’abrasione.
Il rivestimento in nitrile del guanto Flexo Grip dà maggiore resistenza all’abrasione. Ideale per gli interventi di riparazione e montaggio auto.
Codice
C6861234
C6861235
C6861236
C6861237
C6861238
Numero Parte
13833
13834
13835
13836
40152
Taglia del Colore guanto
Blu 7
Blu 8
Blu 9
Blu 10
Blu 11
Prezzo unitario €
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
Codice
C4209374
C4209375
C4209377
C4209379
Dimensione
Prezzo unitario €
Medio 0,82
Grandi 0,82
Extra grande 0,82
XX Grandi 0,82
1450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
200349 6350
10696 209150