Page 1463 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1463

Protezione delle mani - guanti con rivestimento nitrilico
Worknit HD
Temp-Dex 710
Guanti tagliati e cuciti facili da indossare, in nitrile di alta qualità e fodera in tessuto felpato. EN388 3111
Codice
C4203485
C4203486
C4203483
C4203484
Prezzo Taglia del guanto unitario €
8 ***
9 ***
10 ***
11 ***
Elevata destrezza e protezione termica
• Guanto sottile e anatomico che garantisce destrezza
• Ottima resistenza all’abrasione: durata superiore
• Lo speciale rivestimento della presa in nitrile facilita il lavoro in ambienti moderatamente oleosi
• CAT 2
• EN388 4111
• EN407 X1XXXX
Guanti resistenti al taglio livello 2 con rivestimento in nitrile Jackson Safety* G60
Codice
C4138466
C4138467
C4138468
Krynit 582
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 5,22
9 5,22
11 5,22
13
Resistenza al taglio di Livello 2 (EN388) che riduce l’incidenza degli infortuni. Livello 1 di protezione termica (100°C). Rivestimento in nitrile. Livello 3 di resistenza all’abrasione per garantire una eccellente durata. Buona presa sia su superfici asciutte che in presenza di olio. La filatura leggera del Kevlar® ed il rivestimento in nitrile garantiscono un’ ottima destrezza. Quantità contenuto 1. Colore giallo / blu.
Elevata protezione dai tagli per le manipolazioni precise in ambiente oleoso • Ottima resistenza agli oli e ai grassi grazie al rivestimento in nitrile
• Ottima resistenza al taglio: livello di protezione 5
• Ottima resistenza all’abrasione: miglior durata
• Presa sicura dei pezzi oleosi grazie al rivestimento testurizzato sabbiato
• Un indicatore visibile in tessuto blu per identificare facilmente il livello di protezione da taglio nell’ambiente di lavoro
• CAT 2
• EN 388 4543
Codice
C4166870
C4166871
C4166872
C4166873
C4166874
Numero Parte
98230
98231
98232
98233
98234
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
19,44
19,44
19,44
19,44
19,44
Codice
C4138450
C4138451
C4138452
C4138453
C4138454
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
Dispositivi di protezione individuale
1449
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6912 9914
6351 6353


































































































   1461   1462   1463   1464   1465