Page 1375 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1375
Protezioni per gli occhi - mascherina di protezione
Occhialini di protezione 3MTM 4800
Duramaxx
Duramaxx è la prima mascherina ad alte prestazioni sulla quale gli utilizzatori
non accetteranno compromessi. Il suo design discreto e le sue lenti toriche offrono ottiche e visuali libere, mentre la sua struttura morbida in elastomero si piega e si adatta al viso per un’aderenza confortevole e senza lacune. Il nuovo rivestimento Dura-stremeTM delle lenti conferisce una resistenza anti-scalfittura e antinebbia che dura 3 volte più a lungo di qualsiasi altro modello. Duramaxx può inoltre essere sovrapposta alla maggior parte degi occhiali correttivi. Le lenti sono completamente sostituibili. * lenti in policarbonato incolore EN166 1BT 34 KN, EN170 2C-1.2 * Lenti verdi EN166 1 BT 34 KN.
Gli occhialini di protezione 3MTM 4800 assicurano protezione da schizzi di liquidi e polvere. Lenti non rivestite arancioni 3-1,2 3M 1 B, elastico arancione. Lenti anti- appannamento 3-1,2 3M 1 B, elastico nero.
Codice
C4204242
C4204243
Descrizione del prodotto
4800 Occhiali protettivi policarbonato chiaro
4800 Occhiali protettivi policarbonato chiaro, antinebbia
Prezzo unitario €
2,12
3,61
Occhialini di protezione 3MTM 2890
Codice
C4201476
C4201477
C4201478
C4201479
Colore delle lenti
Chiaro
Chiaro
Gradazione 3
Gradazione 5
Tipo/i
Elastic Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Prezzo unitario €
17,55
17,55
24,45
24,77
13
Linea moderna e snella e disegno leggero. Tenuta, comfort e campo visivo eccellenti. Ottima tenuta in combinazione con respiratori a semimaschera 3M. Classe ottica
1. Le lenti trasparenti sono sostituibili. Le lenti acetate sono dotate di rivestimento anti-appannamento e sono a basso impatto energetico ad alte temperature. Le lenti in policarbonato sono dotate di rivestimento anti-appannamento e anti-graffio e sono a medio impatto energetico ad alte temperature.
Codice
C3214485
C4203581
C3956065
C3956066
C4203582
Colore delle lenti
Chiaro
Chiaro
Chiaro
Chiaro
Gradazione 5
Materiale
Policarbonato
Acetato
Policarbonato
Acetato
Policarbonato
Tipo
Ventilato
Ventilato
Non Ventilato
Ventilato
Ventilato
Prezzo unitario €
13,70
15,55
13,49
15,35
16,58
Dispositivi di protezione individuale
1361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10693
10593
9487