Page 1373 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1373
Protezioni per gli occhi - accessori | Protezioni per gli occhi - mascherina di protezione
Stazione lavaocchi da parete
Completa di specchio e due flaconi da 500 ml, compressa oculare, 2 soluzioni collirio da 25 ml, 10 fialette di collirio da 1 ml e un pacchetto di fazzoletti di carta.
Occhiali di sicurezza Attack
Codice
C4164556
Prezzo unitario €
50,51
Gli occhiali Attack hanno un design elegante e offrono un elevato livello di protezione. Rivestimenti anti-graffio, anti-appannamento.
Rischi chimici - 5 Rischi chimici - 4 Rischi chimici - 3 Rischi meccanici - B Rischi termici - 9 Norma EN166 Marcatura lente -1
Codice Descrizione del prodotto
C1447043 struttura in PVC cristallo - ermetica - PC chiaro, anti-graffio e antinebbia
Prezzo unitario €
10,75
Occhiali di sicurezza Duo
Gli occhiali di sicurezza Duo si ispirano agli occhiali protettivi X1000 della gamma Tactical range e offrono una protezione totale e rinforzata grazie alle doppie lenti e alla tecnologia Equalizer. Compatti e comodissimi.
• montatura flessibile TPR
13
• lenti platinate antigraffio e antiannebbiamento • lenti doppie sigillate con tecnologia Equalizer • sigillo in schiuma ad alto comfort
• ampio campo di visione
Codice Numero Parte
C5004413 DUODEPSI
Descrizione del prodotto
Duo Safety Goggle - clear lens
• fascetta regolabile in neoprene • indossabili su occhiali da vista
Norma europea (EN) Standard
EN166/170 1BT KN 3,4
Colore delle lenti
Clear AS/AF Coated
Prezzo unitario €
28,28
Dispositivi di protezione individuale
1359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198066
6645
6934